PISCO(ピスコ)
真空パッド 薄物用タイプ 直付型 スプリング式
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87974756
VPF10PFS
8
薄物用タイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,938
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974765
VPF10PN
8
薄物用タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
2,915
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974774
VPF15PFS
8
薄物用タイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974783
VPF15PN
8
薄物用タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974792
VPF20PFS
8
薄物用タイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974801
VPF20PN
8
薄物用タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974817
VPF8PFS
8
薄物用タイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,938
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974826
VPF8PN
8
薄物用タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
2,915
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった