曜日別特売

真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 横

真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46325704VPD10-3PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,564
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325713VPD10-3PFS-4J8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,773
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325729VPD10-3PN-4B8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,541
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325738VPD10-3PN-4J8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,750
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974835VPD10PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 横-
3,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974844VPD10PFS4J-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 横-
3,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974853VPD10PN4B-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 横-
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974862VPD10PN4J-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 横-
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87974835VPD10PFS4B46325704VPD10-3PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974844VPD10PFS4J46325713VPD10-3PFS-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974853VPD10PN4B46325729VPD10-3PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974862VPD10PN4J46325738VPD10-3PN-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする