真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上

真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46303505VPSC10-3PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,531
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303514VPSC10-3PFS-4J8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,784
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303523VPSC10-3PN-4B8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,508
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303539VPSC10-3PN-4J8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,761
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304844VPSC15-3PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,773
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304853VPSC15-3PFS-4J8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,026
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304869VPSC15-3PN-4B8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,563
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304878VPSC15-3PN-4J8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,816
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307599VPSC20-3PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,773
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307608VPSC20-3PFS-4J8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,026
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307617VPSC20-3PFS-4J-S38薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
6,589
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307626VPSC20-3PN-4B8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,563
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307635VPSC20-3PN-4J8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,816
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46323385VPSC8-3PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,531
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46323394VPSC8-3PFS-4J8薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,784
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46323403VPSC8-3PN-4B8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,508
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46323419VPSC8-3PN-4J8薄物用タイプニトリゴムスプリング式
2,761
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
87974993VPC10PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 上-
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975002VPC10PFS4J-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 上-
3,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975011VPC10PN4B-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 上-
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975027VPC10PN4J-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 上-
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975036VPC15PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 上-
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975045VPC15PFS4J-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 上-
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975054VPC15PN4B-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 上-
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975063VPC15PN4J-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 上-
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975072VPC20PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 上-
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975081VPC20PFS4J-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 上-
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975097VPC20PFS4J-S3-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 上-
6,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975106VPC20PN4B-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 上-
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975115VPC20PN4J-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 上-
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975124VPC8PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 上-
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975133VPC8PFS4J-薄物用タイプフロロシリコーンゴムスプリング式 真空取出口 上-
3,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975142VPC8PN4B-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 上-
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975151VPC8PN4J-薄物用タイプニトリゴムスプリング式 真空取出口 上-
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87974993VPC10PFS4B46303505VPSC10-3PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975002VPC10PFS4J46303514VPSC10-3PFS-4JVPC10PFS4J 真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 46303514真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975011VPC10PN4B46303523VPSC10-3PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975027VPC10PN4J46303539VPSC10-3PN-4JVPC10PN4J 真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 46303539真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975036VPC15PFS4B46304844VPSC15-3PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975045VPC15PFS4J46304853VPSC15-3PFS-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975054VPC15PN4B46304869VPSC15-3PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975063VPC15PN4J46304878VPSC15-3PN-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975072VPC20PFS4B46307599VPSC20-3PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975081VPC20PFS4J46307608VPSC20-3PFS-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975097VPC20PFS4J-S346307617VPSC20-3PFS-4J-S3画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975106VPC20PN4B46307626VPSC20-3PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975115VPC20PN4J46307635VPSC20-3PN-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975124VPC8PFS4B46323385VPSC8-3PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975133VPC8PFS4J46323394VPSC8-3PFS-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975142VPC8PN4B46323403VPSC8-3PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975151VPC8PN4J46323419VPSC8-3PN-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする