曜日別特売

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46325747VPD10-6QK-6J10吸着痕防止タイプPEEKスプリング式
8,789
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325756VPD10-6QKE-6J10吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式
9,889
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325765VPD10-6QM-6B10吸着痕防止タイプPOMスプリング式
8,217
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325774VPD10-6QM-6J10吸着痕防止タイプPOMスプリング式
8,459
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325783VPD10-6QM-6J-ECV10吸着痕防止タイプPOMスプリング式
9,999
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329667VPD20-6QK-6J20吸着痕防止タイプPEEKスプリング式
10,549
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329676VPD20-6QKE-6J20吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式
12,199
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329685VPD20-6QM-6B20吸着痕防止タイプPOMスプリング式
9,427
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329694VPD20-6QM-6J20吸着痕防止タイプPOMスプリング式
9,669
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329703VPD20-6QM-6J-ECV20吸着痕防止タイプPOMスプリング式
11,319
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333946VPD30-6QK-6J30吸着痕防止タイプPEEKスプリング式
12,199
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333955VPD30-6QKE-6J30吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式
14,399
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333964VPD30-6QM-6B30吸着痕防止タイプPOMスプリング式
10,527
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333973VPD30-6QM-6J30吸着痕防止タイプPOMスプリング式
10,769
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975596VPD10QK6J-吸着痕防止タイプPEEKスプリング式 真空取出口 横-
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975605VPD10QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横-
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975614VPD10QM6B-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 横-
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975623VPD10QM6J-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 横-
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975632VPD10QM6J-ECV-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 横-
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975641VPD20QK6J-吸着痕防止タイプPEEKスプリング式 真空取出口 横-
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975657VPD20QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横-
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975666VPD20QM6B-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 横-
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975675VPD20QM6J-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 横-
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975684VPD20QM6J-ECV-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 横-
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975693VPD30QK6J-吸着痕防止タイプPEEKスプリング式 真空取出口 横-
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975702VPD30QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式 真空取出口 横-
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975711VPD30QM6B-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 横-
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975727VPD30QM6J-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 横-
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87975596VPD10QK6J46325747VPD10-6QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975605VPD10QKE6J46325756VPD10-6QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975614VPD10QM6B46325765VPD10-6QM-6B画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975623VPD10QM6J46325774VPD10-6QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975632VPD10QM6J-ECV46325783VPD10-6QM-6J-ECV画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975641VPD20QK6J46329667VPD20-6QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975657VPD20QKE6J46329676VPD20-6QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975666VPD20QM6B46329685VPD20-6QM-6B画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975675VPD20QM6J46329694VPD20-6QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975684VPD20QM6J-ECV46329703VPD20-6QM-6J-ECV画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975693VPD30QK6J46333946VPD30-6QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975702VPD30QKE6J46333955VPD30-6QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975711VPD30QM6B46333964VPD30-6QM-6B画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975727VPD30QM6J46333973VPD30-6QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする