真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手内容量1個
全20種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46303548VPC10-6QK-6J10吸着痕防止タイプPEEKスプリング式
8,679
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303557VPC10-6QKE-6J10吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式
9,779
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303566VPC10-6QM-6J10吸着痕防止タイプPOMスプリング式
8,349
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307644VPC20-6QK-6J20吸着痕防止タイプPEEKスプリング式
10,439
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307653VPC20-6QKE-6J20吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式
12,089
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307669VPC20-6QM-6J20吸着痕防止タイプPOMスプリング式
9,559
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312106VPC30-6QK-6J30吸着痕防止タイプPEEKスプリング式
12,089
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312115VPC30-6QK-6J-S330吸着痕防止タイプPEEKスプリング式
15,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312124VPC30-6QKE-6J30吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式
14,289
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312133VPC30-6QM-6J30吸着痕防止タイプPOMスプリング式
10,659
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975736VPC10QK6J-吸着痕防止タイプPEEKスプリング式 真空取出口 上-
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975745VPC10QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式 真空取出口 上-
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975754VPC10QM6J-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 上-
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975763VPC20QK6J-吸着痕防止タイプPEEKスプリング式 真空取出口 上-
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975772VPC20QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式 真空取出口 上-
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975781VPC20QM6J-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 上-
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975797VPC30QK6J-吸着痕防止タイプPEEKスプリング式 真空取出口 上-
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975806VPC30QK6J-S3-吸着痕防止タイプPEEKスプリング式 真空取出口 上-
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975815VPC30QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEKスプリング式 真空取出口 上-
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975824VPC30QM6J-吸着痕防止タイプPOMスプリング式 真空取出口 上-
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87975736VPC10QK6J46303548VPC10-6QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975745VPC10QKE6J46303557VPC10-6QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975754VPC10QM6J46303566VPC10-6QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975763VPC20QK6J46307644VPC20-6QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975772VPC20QKE6J46307653VPC20-6QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975781VPC20QM6J46307669VPC20-6QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975797VPC30QK6J46312106VPC30-6QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975806VPC30QK6J-S346312115VPC30-6QK-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975815VPC30QKE6J46312124VPC30-6QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975824VPC30QM6J46312133VPC30-6QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする