曜日別特売

真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ

真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100内容量1個
全36種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
表面抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46288769VP10QK-M410吸着痕防止タイプPEEK-
6,270
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288787VP10QKE-M410吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
7,370
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288805VP10QKE-M4-S310吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
8,470
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288814VP10QK-M4-S310吸着痕防止タイプPEEK-
7,370
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288823VP10QM-M410吸着痕防止タイプPOM-
5,940
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288848VP10QM-M4-S310吸着痕防止タイプPOM-
7,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288979VP20QK-M620吸着痕防止タイプPEEK-
7,920
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46288997VP20QKE-M620吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
9,570
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289015VP20QKE-M6-S320吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
10,670
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289024VP20QK-M6-S320吸着痕防止タイプPEEK-
9,020
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289033VP20QM-M620吸着痕防止タイプPOM-
7,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289058VP20QM-M6-S320吸着痕防止タイプPOM-
8,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289085VP30QK-M630吸着痕防止タイプPEEK-
9,570
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289103VP30QKE-M630吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
11,770
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289128VP30QKE-M6-S330吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
12,870
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289137VP30QK-M6-S330吸着痕防止タイプPEEK-
10,670
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289146VP30QM-M630吸着痕防止タイプPOM-
8,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289164VP30QM-M6-S330吸着痕防止タイプPOM-
9,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
87975833VP10QK-吸着痕防止タイプPEEK-
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975842VP10QKE-吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975851VP10QKE-S3-吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975867VP10QK-S3-吸着痕防止タイプPEEK-
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975876VP10QM-吸着痕防止タイプPOM-
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975885VP10QM-S3-吸着痕防止タイプPOM-
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975894VP20QK-吸着痕防止タイプPEEK-
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975903VP20QKE-吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975912VP20QKE-S3-吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975921VP20QK-S3-吸着痕防止タイプPEEK-
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975937VP20QM-吸着痕防止タイプPOM-
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975946VP20QM-S3-吸着痕防止タイプPOM-
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975955VP30QK-吸着痕防止タイプPEEK-
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975964VP30QKE-吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975973VP30QKE-S3-吸着痕防止タイプ導電性PEEK107以下
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975982VP30QK-S3-吸着痕防止タイプPEEK-
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87975991VP30QM-吸着痕防止タイプPOM-
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976007VP30QM-S3-吸着痕防止タイプPOM-
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87975833VP10QK46288769VP10QK-M4VP10QK 真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46288769真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975842VP10QKE46288787VP10QKE-M4VP10QKE 真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46288787真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975851VP10QKE-S346288805VP10QKE-M4-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975867VP10QK-S346288814VP10QK-M4-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975876VP10QM46288823VP10QM-M4VP10QM 真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46288823真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975885VP10QM-S346288848VP10QM-M4-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975894VP20QK46288979VP20QK-M6画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975903VP20QKE46288997VP20QKE-M6画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975912VP20QKE-S346289015VP20QKE-M6-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975921VP20QK-S346289024VP20QK-M6-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975937VP20QM46289033VP20QM-M6画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975946VP20QM-S346289058VP20QM-M6-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975955VP30QK46289085VP30QK-M6画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975964VP30QKE46289103VP30QKE-M6画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975973VP30QKE-S346289128VP30QKE-M6-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975982VP30QK-S346289137VP30QK-M6-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87975991VP30QM46289146VP30QM-M6画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976007VP30QM-S346289164VP30QM-M6-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする