曜日別特売

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上 - PISCO(ピスコ)

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46290108VPA10QK-6J10吸着痕防止タイプPEEK固定式
7,645
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290117VPA10QK-6J-S310吸着痕防止タイプPEEK固定式
9,845
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290126VPA10QKE-6J10吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
8,745
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290135VPA10QKE-6J-S310吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
10,945
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290144VPA10QM-6J10吸着痕防止タイプPOM固定式
7,315
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290153VPA10QM-6J-S310吸着痕防止タイプPOM固定式
9,515
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291307VPA20QK-6J20吸着痕防止タイプPEEK固定式
9,350
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291316VPA20QK-6J-ECV20吸着痕防止タイプPEEK固定式
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291325VPA20QK-6J-S320吸着痕防止タイプPEEK固定式
11,605
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291334VPA20QKE-6J20吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291343VPA20QKE-6J-S320吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
13,255
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291359VPA20QM-6J20吸着痕防止タイプPOM固定式
8,470
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291368VPA20QM-6J-S320吸着痕防止タイプPOM固定式
10,725
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292323VPA30QK-6B30吸着痕防止タイプPEEK固定式
10,747
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292339VPA30QK-6J30吸着痕防止タイプPEEK固定式
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292348VPA30QK-6J-S330吸着痕防止タイプPEEK固定式
13,255
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292357VPA30QKE-6J30吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292366VPA30QKE-6J-S330吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式
15,455
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
46292375VPA30QM-6J30吸着痕防止タイプPOM固定式
9,570
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292384VPA30QM-6J-S330吸着痕防止タイプPOM固定式
11,825
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976217VPA10QK6J-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 上-
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976226VPA10QK6J-S3-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 上-
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976235VPA10QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 上-
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976244VPA10QKE6J-S3-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 上-
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976253VPA10QM6J-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 上-
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976262VPA10QM6J-S3-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 上-
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976271VPA20QK6J-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 上-
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976287VPA20QK6J-ECV-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 上-
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976296VPA20QK6J-S3-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 上-
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976305VPA20QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 上-
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976314VPA20QKE6J-S3-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 上-
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976323VPA20QM6J-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 上-
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976332VPA20QM6J-S3-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 上-
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976341VPA30QK6B-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 上-
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976357VPA30QK6J-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 上-
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976366VPA30QK6J-S3-吸着痕防止タイプPEEK固定式 真空取出口 上-
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976375VPA30QKE6J-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 上-
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976384VPA30QKE6J-S3-吸着痕防止タイプ導電性PEEK固定式 真空取出口 上-
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976393VPA30QM6J-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 上-
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976402VPA30QM6J-S3-吸着痕防止タイプPOM固定式 真空取出口 上-
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87976217VPA10QK6J46290108VPA10QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976226VPA10QK6J-S346290117VPA10QK-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976235VPA10QKE6J46290126VPA10QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976244VPA10QKE6J-S346290135VPA10QKE-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976253VPA10QM6J46290144VPA10QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976262VPA10QM6J-S346290153VPA10QM-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976271VPA20QK6J46291307VPA20QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976287VPA20QK6J-ECV46291316VPA20QK-6J-ECV画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976296VPA20QK6J-S346291325VPA20QK-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976305VPA20QKE6J46291334VPA20QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976314VPA20QKE6J-S346291343VPA20QKE-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976323VPA20QM6J46291359VPA20QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976332VPA20QM6J-S346291368VPA20QM-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976341VPA30QK6B46292323VPA30QK-6B画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976357VPA30QK6J46292339VPA30QK-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976366VPA30QK6J-S346292348VPA30QK-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976375VPA30QKE6J46292357VPA30QKE-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976384VPA30QKE6J-S346292366VPA30QKE-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976393VPA30QM6J46292375VPA30QM-6J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87976402VPA30QM6J-S346292384VPA30QM-6J-S3画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする