曜日別特売

真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ

真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)
材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87976585VP2RMF2小型タイプフッ素ゴム
1,320
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
87976594VP2RMG2小型タイプ食品衛生法適合NBR
473
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976603VP2RMN2小型タイプニトリゴム
385
299
329(税込)
当日出荷
87976612VP2RMS2小型タイプシリコーンゴム
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976621VP2RMSE2小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976637VP2RMU2小型タイプウレタンゴム
880
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976655VP3RMF3小型タイプフッ素ゴム
1,320
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976664VP3RMG3小型タイプ食品衛生法適合NBR
473
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976673VP3RMN3小型タイプニトリゴム
385
299
329(税込)
当日出荷
87976682VP3RMS3小型タイプシリコーンゴム
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976691VP3RMSE3小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976707VP3RMU3小型タイプウレタンゴム
880
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976725VP4RMF4小型タイプフッ素ゴム
1,320
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976734VP4RMG4小型タイプ食品衛生法適合NBR
473
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976743VP4RMN4小型タイプニトリゴム
385
299
329(税込)
当日出荷
87976752VP4RMS4小型タイプシリコーンゴム
550
419
461(税込)
当日出荷
87976761VP4RMSE4小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976777VP4RMU4小型タイプウレタンゴム
880
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237354VP2RMNE2小型タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237370VP3RMNE3小型タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237379VP4RMNE4小型タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976576VP2RME2小型タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976646VP3RME3小型タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976716VP4RME4小型タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87976576VP2RME31237354VP2RMNEVP2RME 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 31237354真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87976646VP3RME31237370VP3RMNEVP3RME 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 31237370真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87976716VP4RME31237379VP4RMNEVP4RME 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 31237379真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする