真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ

真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)
材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全16種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87976874VP0.7RMF0.7小型タイプフッ素ゴム
1,320
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976883VP0.7RMG0.7小型タイプ食品衛生法適合NBR
473
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976892VP0.7RMN0.7小型タイプニトリゴム
385
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976901VP0.7RMS0.7小型タイプシリコーンゴム
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976917VP0.7RMSE0.7小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976926VP0.7RMU0.7小型タイプウレタンゴム
880
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976944VP1.5RMF1.5小型タイプフッ素ゴム
1,320
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976953VP1.5RMG1.5小型タイプ食品衛生法適合NBR
473
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976962VP1.5RMN1.5小型タイプニトリゴム
385
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976971VP1.5RMS1.5小型タイプシリコーンゴム
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976987VP1.5RMSE1.5小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976996VP1.5RMU1.5小型タイプウレタンゴム
880
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237388VP0.7RMNE0.7小型タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
31237397VP1.5RME1.5小型タイプ導電性 NBR 低抵抗タイプ
550
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87976865VP0.7RME0.7小型タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87976935VP1.5RME1.5小型タイプ導電性ブタジエン低抵抗タイプ
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87976865VP0.7RME31237388VP0.7RMNEVP0.7RME 真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 31237388真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87976935VP1.5RME31237397VP1.5RME画像準備中真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする