曜日別特売

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

内容量1個
全871種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
871種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350457VPMA0.7RMF-180J0.7小型タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,420
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350466VPMA0.7RMF-3B0.7小型タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,310
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350475VPMA0.7RMF-3J0.7小型タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,420
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350484VPMA0.7RMF-4B0.7小型タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,310
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350493VPMA0.7RMG-180J0.7小型タイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
1,573
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350509VPMA0.7RMG-3B0.7小型タイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
1,463
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350518VPMA0.7RMG-3J0.7小型タイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
1,573
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350527VPMA0.7RMG-4B0.7小型タイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
1,463
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350536VPMA0.7RMN-180J0.7小型タイプニトリゴム小型/固定式
1,485
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350545VPMA0.7RMN-3B0.7小型タイプニトリゴム小型/固定式
1,375
888
977(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350554VPMA0.7RMN-3J0.7小型タイプニトリゴム小型/固定式
1,485
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350563VPMA0.7RMN-4B0.7小型タイプニトリゴム小型/固定式
1,375
888
977(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350579VPMA0.7RMS-180J0.7小型タイプシリコーンゴム小型/固定式
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350588VPMA0.7RMS-3B0.7小型タイプシリコーンゴム小型/固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350597VPMA0.7RMS-4B0.7小型タイプシリコーンゴム小型/固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350606VPMA0.7RMSE-180J0.7小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350615VPMA0.7RMSE-3B0.7小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350624VPMA0.7RMSE-3J0.7小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350633VPMA0.7RMSE-4B0.7小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350649VPMA0.7RMU-180J0.7小型タイプウレタンゴム小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350658VPMA0.7RMU-3B0.7小型タイプウレタンゴム小型/固定式
1,870
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350667VPMA0.7RMU-3J0.7小型タイプウレタンゴム小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350676VPMA0.7RMU-4B0.7小型タイプウレタンゴム小型/固定式
1,870
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350728VPMA1.5RMF-180J1.5小型タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,420
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350737VPMA1.5RMF-3B1.5小型タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,310
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350746VPMA1.5RMF-3J1.5小型タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,420
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350755VPMA1.5RMF-4B1.5小型タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,310
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350764VPMA1.5RMG-180J1.5小型タイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
1,573
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350773VPMA1.5RMG-3B1.5小型タイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
1,463
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350789VPMA1.5RMG-3J1.5小型タイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
1,573
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350798VPMA1.5RMG-4B1.5小型タイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
1,463
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350807VPMA1.5RMN-180J1.5小型タイプニトリゴム小型/固定式
1,485
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350816VPMA1.5RMN-3B1.5小型タイプニトリゴム小型/固定式
1,375
888
977(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350825VPMA1.5RMN-3J1.5小型タイプニトリゴム小型/固定式
1,485
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350834VPMA1.5RMN-4B1.5小型タイプニトリゴム小型/固定式
1,375
888
977(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350843VPMA1.5RMS-180J1.5小型タイプシリコーンゴム小型/固定式
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350859VPMA1.5RMS-3B1.5小型タイプシリコーンゴム小型/固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350868VPMA1.5RMS-3J1.5小型タイプシリコーンゴム小型/固定式
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350877VPMA1.5RMS-4B1.5小型タイプシリコーンゴム小型/固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350886VPMA1.5RMSE-180J1.5小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350895VPMA1.5RMSE-3B1.5小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350904VPMA1.5RMSE-3J1.5小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350913VPMA1.5RMSE-4B1.5小型タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350929VPMA1.5RMU-180J1.5小型タイプウレタンゴム小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350938VPMA1.5RMU-3B1.5小型タイプウレタンゴム小型/固定式
1,870
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350947VPMA1.5RMU-3J1.5小型タイプウレタンゴム小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350956VPMA1.5RMU-4B1.5小型タイプウレタンゴム小型/固定式
1,870
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351586VPMA10RF-3B10一般形タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,706
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351595VPMA10RF-3J10一般形タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,816
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351604VPMA10RF-4B10一般形タイプフッ素ゴム小型/固定式
2,706
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする