PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
内容量
1個
バスケットに入れる
869
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46358376
VPMB0.7RMF-180J
0.7
小型タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,332
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358385
VPMB0.7RMF-3B
0.7
小型タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,123
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358394
VPMB0.7RMF-3J
0.7
小型タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,332
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358403
VPMB0.7RMF-4B
0.7
小型タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,123
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358419
VPMB0.7RMG-180J
0.7
小型タイプ
食品衛生法適合NBR
小型/固定式
横
¥
1,485
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358428
VPMB0.7RMG-3B
0.7
小型タイプ
食品衛生法適合NBR
小型/固定式
横
¥
1,276
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358437
VPMB0.7RMG-3J
0.7
小型タイプ
食品衛生法適合NBR
小型/固定式
横
¥
1,485
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358446
VPMB0.7RMG-4B
0.7
小型タイプ
食品衛生法適合NBR
小型/固定式
横
¥
1,276
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358455
VPMB0.7RMN-180J
0.7
小型タイプ
ニトリゴム
小型/固定式
横
¥
1,397
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358464
VPMB0.7RMN-3B
0.7
小型タイプ
ニトリゴム
小型/固定式
横
¥
1,188
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358473
VPMB0.7RMN-3J
0.7
小型タイプ
ニトリゴム
小型/固定式
横
¥
1,397
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358489
VPMB0.7RMN-4B
0.7
小型タイプ
ニトリゴム
小型/固定式
横
¥
1,188
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358498
VPMB0.7RMS-180J
0.7
小型タイプ
シリコーンゴム
小型/固定式
横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358507
VPMB0.7RMS-3B
0.7
小型タイプ
シリコーンゴム
小型/固定式
横
¥
1,353
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358516
VPMB0.7RMS-3J
0.7
小型タイプ
シリコーンゴム
小型/固定式
横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358525
VPMB0.7RMS-4B
0.7
小型タイプ
シリコーンゴム
小型/固定式
横
¥
1,353
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358534
VPMB0.7RMSE-180J
0.7
小型タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
小型/固定式
横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358543
VPMB0.7RMSE-3B
0.7
小型タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
小型/固定式
横
¥
1,353
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358559
VPMB0.7RMSE-3J
0.7
小型タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
小型/固定式
横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358568
VPMB0.7RMSE-4B
0.7
小型タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
小型/固定式
横
¥
1,353
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358577
VPMB0.7RMU-180J
0.7
小型タイプ
ウレタンゴム
小型/固定式
横
¥
1,892
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358586
VPMB0.7RMU-3B
0.7
小型タイプ
ウレタンゴム
小型/固定式
横
¥
1,683
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358595
VPMB0.7RMU-3J
0.7
小型タイプ
ウレタンゴム
小型/固定式
横
¥
1,892
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358604
VPMB0.7RMU-4B
0.7
小型タイプ
ウレタンゴム
小型/固定式
横
¥
1,683
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358656
VPMB1.5RMF-180J
1.5
小型タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,332
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358665
VPMB1.5RMF-3B
1.5
小型タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,123
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358674
VPMB1.5RMF-3J
1.5
小型タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,332
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358683
VPMB1.5RMF-4B
1.5
小型タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,123
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358699
VPMB1.5RMG-180J
1.5
小型タイプ
食品衛生法適合NBR
小型/固定式
横
¥
1,485
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358708
VPMB1.5RMG-3B
1.5
小型タイプ
食品衛生法適合NBR
小型/固定式
横
¥
1,276
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358717
VPMB1.5RMG-3J
1.5
小型タイプ
食品衛生法適合NBR
小型/固定式
横
¥
1,485
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358726
VPMB1.5RMG-4B
1.5
小型タイプ
食品衛生法適合NBR
小型/固定式
横
¥
1,276
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358735
VPMB1.5RMN-180J
1.5
小型タイプ
ニトリゴム
小型/固定式
横
¥
1,397
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358744
VPMB1.5RMN-3B
1.5
小型タイプ
ニトリゴム
小型/固定式
横
¥
1,188
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358753
VPMB1.5RMN-3J
1.5
小型タイプ
ニトリゴム
小型/固定式
横
¥
1,397
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358769
VPMB1.5RMN-4B
1.5
小型タイプ
ニトリゴム
小型/固定式
横
¥
1,188
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358778
VPMB1.5RMS-180J
1.5
小型タイプ
シリコーンゴム
小型/固定式
横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358787
VPMB1.5RMS-3B
1.5
小型タイプ
シリコーンゴム
小型/固定式
横
¥
1,353
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358796
VPMB1.5RMS-3J
1.5
小型タイプ
シリコーンゴム
小型/固定式
横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358805
VPMB1.5RMS-4B
1.5
小型タイプ
シリコーンゴム
小型/固定式
横
¥
1,353
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358814
VPMB1.5RMSE-180J
1.5
小型タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
小型/固定式
横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358823
VPMB1.5RMSE-3B
1.5
小型タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
小型/固定式
横
¥
1,353
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358839
VPMB1.5RMSE-3J
1.5
小型タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
小型/固定式
横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358848
VPMB1.5RMSE-4B
1.5
小型タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
小型/固定式
横
¥
1,353
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358857
VPMB1.5RMU-180J
1.5
小型タイプ
ウレタンゴム
小型/固定式
横
¥
1,892
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358866
VPMB1.5RMU-3B
1.5
小型タイプ
ウレタンゴム
小型/固定式
横
¥
1,683
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358875
VPMB1.5RMU-3J
1.5
小型タイプ
ウレタンゴム
小型/固定式
横
¥
1,892
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46358884
VPMB1.5RMU-4B
1.5
小型タイプ
ウレタンゴム
小型/固定式
横
¥
1,683
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359505
VPMB10RF-3B
10
一般形タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,552
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359514
VPMB10RF-3J
10
一般形タイプ
フッ素ゴム
小型/固定式
横
¥
2,717
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった