曜日別特売

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

内容量1個
全532種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
532種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46289688VPA100AF-G1100深形タイプフッ素ゴムRp(G)1/8固定式
17,611
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289697VPA100AN-G1100深形タイプニトリゴムRp(G)1/8固定式
9,031
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289706VPA100AS-G1100深形タイプシリコーンゴムRp(G)1/8固定式
11,011
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
46289715VPA100AU-G1100深形タイプウレタンゴムRp(G)1/8固定式
11,011
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289724VPA100RF-G1100一般形タイプフッ素ゴムRp(G)1/8固定式
17,611
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289733VPA100RN-G1100一般形タイプニトリゴムRp(G)1/8固定式
9,031
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289749VPA100RS-G1100一般形タイプシリコーンゴムRp(G)1/8固定式
11,011
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289758VPA100RS-G1-FHH100一般形タイプシリコーンゴムRp(G)1/8固定式
15,411
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289767VPA100RU-G1100一般形タイプウレタンゴムRp(G)1/8固定式
11,011
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289776VPA100SC-G1100-シリコーンゴムRp(G)1/8固定式
13,618
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290187VPA10RF-6B10一般形タイプフッ素ゴム-固定式
2,871
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290196VPA10RF-6J10一般形タイプフッ素ゴム-固定式
2,981
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290205VPA10RF-6J-S310一般形タイプフッ素ゴム-固定式
4,521
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290214VPA10RG-6B10一般形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
1,936
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290223VPA10RG-6J10一般形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
2,046
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290239VPA10RN-6B10一般形タイプニトリゴム-固定式
1,848
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
46290248VPA10RN-6J-S310一般形タイプニトリゴム-固定式
3,498
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290257VPA10RS-6B10一般形タイプシリコーンゴム-固定式
2,013
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290266VPA10RS-6J-ECV10一般形タイプシリコーンゴム-固定式
3,663
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290275VPA10RSE-6B10一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,013
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290284VPA10RSE-6J10一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,123
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290293VPA10RU-6B10一般形タイプウレタンゴム-固定式
2,343
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290309VPA10RU-6J10一般形タイプウレタンゴム-固定式
2,453
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290388VPA150RF-G2150一般形タイプフッ素ゴムRp(G)1/4固定式
38,390
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290397VPA150RN-G2150一般形タイプニトリゴムRp(G)1/4固定式
15,290
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290406VPA150RS-G2150一般形タイプシリコーンゴムRp(G)1/4固定式
19,690
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290415VPA150RU-G2150一般形タイプウレタンゴムRp(G)1/4固定式
26,290
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290424VPA15AF-6J15深形タイプフッ素ゴム-固定式
3,223
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290433VPA15AG-6B15深形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
1,991
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290449VPA15AG-6J15深形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
2,101
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290458VPA15AN-6B15深形タイプニトリゴム-固定式
1,903
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290467VPA15AN-6J15深形タイプニトリゴム-固定式
2,013
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290476VPA15AS-6B15深形タイプシリコーンゴム-固定式
2,068
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290485VPA15AS-6J15深形タイプシリコーンゴム-固定式
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290494VPA15AU-6B15深形タイプウレタンゴム-固定式
2,453
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290503VPA15AU-6J15深形タイプウレタンゴム-固定式
2,563
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290729VPA15RF-6B15一般形タイプフッ素ゴム-固定式
3,113
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290738VPA15RF-6J15一般形タイプフッ素ゴム-固定式
3,223
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290747VPA15RF-6J-S315一般形タイプフッ素ゴム-固定式
4,763
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290756VPA15RG-6B15一般形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
1,991
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290765VPA15RG-6J15一般形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
2,101
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290774VPA15RN-6B15一般形タイプニトリゴム-固定式
1,903
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
46290783VPA15RS-6B15一般形タイプシリコーンゴム-固定式
2,068
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290799VPA15RSE-6B15一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,068
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290808VPA15RSE-6J15一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290817VPA15RU-6B15一般形タイプウレタンゴム-固定式
2,453
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290826VPA15RU-6J15一般形タイプウレタンゴム-固定式
2,563
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290853VPA200RF-G2200一般形タイプフッ素ゴムRp(G)1/4固定式
44,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290869VPA200RN-G2200一般形タイプニトリゴムRp(G)1/4固定式
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290878VPA200RS-G2200一般形タイプシリコーンゴムRp(G)1/4固定式
22,770
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする