真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

内容量1個
全560種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
560種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46295945VPB100AN-G1100深形タイプニトリゴムRp(G)1/8固定式
8,701
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
46295954VPB100AS-G1100深形タイプシリコーンゴムRp(G)1/8固定式
10,681
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
46295963VPB100AU-G1100深形タイプウレタンゴムRp(G)1/8固定式
10,681
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
46295979VPB100RF-G1100一般形タイプフッ素ゴムRp(G)1/8固定式
17,281
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295988VPB100RN-G1100一般形タイプニトリゴムRp(G)1/8固定式
8,701
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46295997VPB100RS-G1100一般形タイプシリコーンゴムRp(G)1/8固定式
10,681
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
46296006VPB100RS-G1-S3100一般形タイプシリコーンゴムRp(G)1/8固定式
14,091
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296015VPB100RU-G1100一般形タイプウレタンゴムRp(G)1/8固定式
10,681
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296365VPB10RF-6B10一般形タイプフッ素ゴム-固定式
2,123
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296374VPB10RF-6J10一般形タイプフッ素ゴム-固定式
2,365
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296383VPB10RG-6B10一般形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
1,188
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296399VPB10RG-6J10一般形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
1,430
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296408VPB10RN-6B10一般形タイプニトリゴム-固定式
1,100
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
46296417VPB10RN-6J10一般形タイプニトリゴム-固定式
1,342
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296426VPB10RS-6B10一般形タイプシリコーンゴム-固定式
1,265
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296435VPB10RS-6J10一般形タイプシリコーンゴム-固定式
1,507
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296444VPB10RS-6J-S310一般形タイプシリコーンゴム-固定式
3,718
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296453VPB10RSE-6B10一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
1,265
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296469VPB10RSE-6J10一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
1,507
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296478VPB10RU-6B10一般形タイプウレタンゴム-固定式
1,595
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296487VPB10RU-6J10一般形タイプウレタンゴム-固定式
1,837
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296575VPB150RF-G2150一般形タイプフッ素ゴムRp(G)1/4固定式
38,280
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296584VPB150RN-G2150一般形タイプニトリゴムRp(G)1/4固定式
15,180
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
46296593VPB150RS-G2150一般形タイプシリコーンゴムRp(G)1/4固定式
19,580
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296609VPB150RU-G2150一般形タイプウレタンゴムRp(G)1/4固定式
26,180
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296618VPB15AF-6B15深形タイプフッ素ゴム-固定式
2,365
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296627VPB15AF-6J15深形タイプフッ素ゴム-固定式
2,607
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296636VPB15AG-6B15深形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
1,243
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296645VPB15AG-6J15深形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
1,485
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296654VPB15AN-6B15深形タイプニトリゴム-固定式
1,155
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296663VPB15AN-6J15深形タイプニトリゴム-固定式
1,397
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296679VPB15AS-6B15深形タイプシリコーンゴム-固定式
1,320
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296688VPB15AS-6J15深形タイプシリコーンゴム-固定式
1,562
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296697VPB15AU-6B15深形タイプウレタンゴム-固定式
1,705
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296706VPB15AU-6J15深形タイプウレタンゴム-固定式
1,947
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296916VPB15RF-6B15一般形タイプフッ素ゴム-固定式
2,365
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296925VPB15RF-6J15一般形タイプフッ素ゴム-固定式
2,607
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296934VPB15RG-6B15一般形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
1,243
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296943VPB15RG-6J15一般形タイプ食品衛生法適合NBR-固定式
1,485
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296959VPB15RN-6B15一般形タイプニトリゴム-固定式
1,155
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296968VPB15RN-6J15一般形タイプニトリゴム-固定式
1,397
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296977VPB15RN-6J-ECV15一般形タイプニトリゴム-固定式
2,937
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296986VPB15RS-6B15一般形タイプシリコーンゴム-固定式
1,320
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296995VPB15RS-6J15一般形タイプシリコーンゴム-固定式
1,562
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297004VPB15RSE-6B15一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
1,320
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297013VPB15RSE-6J15一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-固定式
1,562
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297029VPB15RU-6B15一般形タイプウレタンゴム-固定式
1,705
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297038VPB15RU-6J15一般形タイプウレタンゴム-固定式
1,947
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297065VPB1RN-4J1一般形タイプニトリゴム-固定式
1,584
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297074VPB1RS-4B1一般形タイプシリコーンゴム-固定式
1,463
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
この動画は、2が参考にしています。
真空パッドの選定手順 (音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする