PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
内容量
1個
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87991443
VPF10RF
10
一般形タイプ
フッ素ゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,246
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991452
VPF10RG
10
一般形タイプ
食品衛生法適合NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,311
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991461
VPF10RN
10
一般形タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,223
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991477
VPF10RS
10
一般形タイプ
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,388
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991486
VPF10RSE
10
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
3,388
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991495
VPF10RU
10
一般形タイプ
ウレタンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,718
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991504
VPF15AF
15
深形タイプ
フッ素ゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,488
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991513
VPF15AG
15
深形タイプ
食品衛生法適合NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,366
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991522
VPF15AN
15
深形タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,278
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991531
VPF15AS
15
深形タイプ
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,443
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87991547
VPF15AU
15
深形タイプ
ウレタンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,828
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991565
VPF15RF
15
一般形タイプ
フッ素ゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,488
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991574
VPF15RG
15
一般形タイプ
食品衛生法適合NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,366
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991583
VPF15RN
15
一般形タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,278
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991592
VPF15RS
15
一般形タイプ
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,443
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991601
VPF15RSE
15
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
3,443
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991617
VPF15RU
15
一般形タイプ
ウレタンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,828
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991626
VPF1RS
1
一般形タイプ
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
2,970
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991635
VPF1RU
1
一般形タイプ
ウレタンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991644
VPF20AF
20
深形タイプ
フッ素ゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,708
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991653
VPF20AG
20
深形タイプ
食品衛生法適合NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,586
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991662
VPF20AN
20
深形タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,498
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991671
VPF20AS
20
深形タイプ
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,663
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991687
VPF20AU
20
深形タイプ
ウレタンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,048
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991705
VPF20RF
20
一般形タイプ
フッ素ゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,708
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991714
VPF20RG
20
一般形タイプ
食品衛生法適合NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,586
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991723
VPF20RN
20
一般形タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,498
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991732
VPF20RS
20
一般形タイプ
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,663
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991741
VPF20RSE
20
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
3,718
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991757
VPF20RU
20
一般形タイプ
ウレタンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,048
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991766
VPF25AF
25
深形タイプ
フッ素ゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,708
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991775
VPF25AG
25
深形タイプ
食品衛生法適合NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,586
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991784
VPF25AN
25
深形タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,498
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991793
VPF25AS
25
深形タイプ
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,663
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991802
VPF25AU
25
深形タイプ
ウレタンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,048
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991827
VPF25RF
25
一般形タイプ
フッ素ゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,708
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991836
VPF25RG
25
一般形タイプ
食品衛生法適合NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,586
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991845
VPF25RN
25
一般形タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,498
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991854
VPF25RS
25
一般形タイプ
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,663
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991863
VPF25RSE
25
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
3,773
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991872
VPF25RU
25
一般形タイプ
ウレタンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,048
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991897
VPF2RF
2
一般形タイプ
フッ素ゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991906
VPF2RG
2
一般形タイプ
食品衛生法適合NBR
直付型 スプリング式
式
¥
2,893
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991915
VPF2RN
2
一般形タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
2,805
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991924
VPF2RS
2
一般形タイプ
シリコーンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991933
VPF2RSE
2
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 スプリング式
式
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991942
VPF2RU
2
一般形タイプ
ウレタンゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991951
VPF30AF
30
深形タイプ
フッ素ゴム
直付型 スプリング式
式
¥
4,708
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991967
VPF30AG
30
深形タイプ
食品衛生法適合NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,641
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87991976
VPF30AN
30
深形タイプ
ニトリゴム
直付型 スプリング式
式
¥
3,553
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった