PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
内容量
1個
バスケットに入れる
490
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46302279
VPC100-10AN-G1
100
深形タイプ
ニトリゴム
Rp(G)1/8
スプリング式
上
¥
12,331
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46302288
VPC100-10AS-G1
100
深形タイプ
シリコーンゴム
Rp(G)1/8
スプリング式
上
¥
14,311
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46302297
VPC100-10RF-G1
100
一般形タイプ
フッ素ゴム
Rp(G)1/8
スプリング式
上
¥
20,911
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46302306
VPC100-10RN-G1
100
一般形タイプ
ニトリゴム
Rp(G)1/8
スプリング式
上
¥
12,331
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46302315
VPC100-10RS-G1
100
一般形タイプ
シリコーンゴム
Rp(G)1/8
スプリング式
上
¥
14,311
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46302324
VPC100-10RU-G1
100
一般形タイプ
ウレタンゴム
Rp(G)1/8
スプリング式
上
¥
14,311
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303593
VPC10-6RF-6B
10
一般形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
3,773
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303609
VPC10-6RF-6J
10
一般形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
4,015
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303618
VPC10-6RG-6B
10
一般形タイプ
食品衛生法適合NBR
-
スプリング式
上
¥
2,838
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303627
VPC10-6RG-6J
10
一般形タイプ
食品衛生法適合NBR
-
スプリング式
上
¥
3,080
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303636
VPC10-6RN-6B
10
一般形タイプ
ニトリゴム
-
スプリング式
上
¥
2,750
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303654
VPC10-6RN-6J-ECV
10
一般形タイプ
ニトリゴム
-
スプリング式
上
¥
4,532
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303679
VPC10-6RS-6B
10
一般形タイプ
シリコーンゴム
-
スプリング式
上
¥
2,915
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303697
VPC10-6RSE-6B
10
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
-
スプリング式
上
¥
2,915
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303706
VPC10-6RSE-6J
10
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
-
スプリング式
上
¥
3,157
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
46303715
VPC10-6RU-6B
10
一般形タイプ
ウレタンゴム
-
スプリング式
上
¥
3,245
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303724
VPC10-6RU-6J
10
一般形タイプ
ウレタンゴム
-
スプリング式
上
¥
3,487
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303819
VPC150-20RF-G2
150
一般形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
44,748
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303828
VPC150-20RN-G2
150
一般形タイプ
ニトリゴム
-
スプリング式
上
¥
21,648
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46303837
VPC150-20RS-G2
150
一般形タイプ
シリコーンゴム
-
スプリング式
上
¥
26,048
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46303846
VPC150-20RU-G2
150
一般形タイプ
ウレタンゴム
-
スプリング式
上
¥
32,648
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304634
VPC15-6AF-6B
15
深形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
4,015
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304643
VPC15-6AF-6J
15
深形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
4,257
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304659
VPC15-6AG-6B
15
深形タイプ
食品衛生法適合NBR
-
スプリング式
上
¥
2,893
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304668
VPC15-6AG-6J
15
深形タイプ
食品衛生法適合NBR
-
スプリング式
上
¥
3,135
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304677
VPC15-6AN-6B
15
深形タイプ
ニトリゴム
-
スプリング式
上
¥
2,805
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304686
VPC15-6AN-6J
15
深形タイプ
ニトリゴム
-
スプリング式
上
¥
3,047
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304695
VPC15-6AS-6B
15
深形タイプ
シリコーンゴム
-
スプリング式
上
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304704
VPC15-6AS-6J
15
深形タイプ
シリコーンゴム
-
スプリング式
上
¥
3,212
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304713
VPC15-6AU-6J
15
深形タイプ
ウレタンゴム
-
スプリング式
上
¥
3,597
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304905
VPC15-6RF-6B
15
一般形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
4,015
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304914
VPC15-6RF-6J
15
一般形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
4,257
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304923
VPC15-6RG-6B
15
一般形タイプ
食品衛生法適合NBR
-
スプリング式
上
¥
2,893
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304939
VPC15-6RG-6J
15
一般形タイプ
食品衛生法適合NBR
-
スプリング式
上
¥
3,135
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304948
VPC15-6RN-6B
15
一般形タイプ
ニトリゴム
-
スプリング式
上
¥
2,805
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304966
VPC15-6RS-6B
15
一般形タイプ
シリコーンゴム
-
スプリング式
上
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304984
VPC15-6RS-6J-ECV
15
一般形タイプ
シリコーンゴム
-
スプリング式
上
¥
4,752
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304993
VPC15-6RSE-6B
15
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
-
スプリング式
上
¥
2,970
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305009
VPC15-6RSE-6J
15
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
-
スプリング式
上
¥
3,212
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46305018
VPC15-6RU-6B
15
一般形タイプ
ウレタンゴム
-
スプリング式
上
¥
3,355
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305027
VPC15-6RU-6J
15
一般形タイプ
ウレタンゴム
-
スプリング式
上
¥
3,597
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305063
VPSC1-3RS-4B
1
一般形タイプ
シリコーンゴム
-
スプリング式
上
¥
2,893
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305088
VPC1-3RSE-4J
1
一般形タイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
-
スプリング式
上
¥
3,135
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305097
VPC200-20RF-G2
200
一般形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
50,908
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305106
VPC200-20RN-G2
200
一般形タイプ
ニトリゴム
-
スプリング式
上
¥
22,858
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305115
VPC200-20RS-G2
200
一般形タイプ
シリコーンゴム
-
スプリング式
上
¥
29,128
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305124
VPC200-20RU-G2
200
一般形タイプ
ウレタンゴム
-
スプリング式
上
¥
36,498
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307276
VPC20-6AF-6J
20
深形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
4,477
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307285
VPC20-6AF-6J-S3
20
深形タイプ
フッ素ゴム
-
スプリング式
上
¥
7,678
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307294
VPC20-6AG-6B
20
深形タイプ
食品衛生法適合NBR
-
スプリング式
上
¥
3,113
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった