曜日別特売

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

内容量1個
490件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324575VPD100-10AF-G1100深形タイプフッ素ゴムRp(G)1/8スプリング式
20,911
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324584VPD100-10AN-G1100深形タイプニトリゴムRp(G)1/8スプリング式
12,331
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324593VPD100-10AS-G1100深形タイプシリコーンゴムRp(G)1/8スプリング式
14,311
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324609VPD100-10AU-G1100深形タイプウレタンゴムRp(G)1/8スプリング式
14,311
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324618VPD100-10RF-G1100一般形タイプフッ素ゴムRp(G)1/8スプリング式
20,911
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324627VPD100-10RN-G1100一般形タイプニトリゴムRp(G)1/8スプリング式
12,331
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324636VPD100-10RS-G1100一般形タイプシリコーンゴムRp(G)1/8スプリング式
14,311
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324645VPD100-10RU-G1100一般形タイプウレタンゴムRp(G)1/8スプリング式
14,311
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325817VPD10-6RF-6B10一般形タイプフッ素ゴム-スプリング式
3,883
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325826VPD10-6RF-6J10一般形タイプフッ素ゴム-スプリング式
4,125
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325835VPD10-6RG-6B10一般形タイプ食品衛生法適合NBR-スプリング式
2,948
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325844VPD10-6RG-6J10一般形タイプ食品衛生法適合NBR-スプリング式
3,190
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325853VPD10-6RG-6J-F1510一般形タイプ食品衛生法適合NBR-スプリング式
5,830
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325878VPD10-6RN-6B10一般形タイプニトリゴム-スプリング式
2,860
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325896VPD10-6RN-6J-S310一般形タイプニトリゴム-スプリング式
6,303
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325914VPD10-6RS-6B10一般形タイプシリコーンゴム-スプリング式
3,025
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325939VPD10-6RSE-6B10一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,025
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325948VPD10-6RSE-6J10一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,267
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325957VPD10-6RSE-6J-ECV10一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
4,807
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325966VPD10-6RU-6B10一般形タイプウレタンゴム-スプリング式
3,355
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325975VPD10-6RU-6J10一般形タイプウレタンゴム-スプリング式
3,597
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326088VPD150-20RF-G2150一般形タイプフッ素ゴム-スプリング式
44,748
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326097VPD150-20RN-G2150一般形タイプニトリゴム-スプリング式
21,648
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326106VPD150-20RS-G2150一般形タイプシリコーンゴム-スプリング式
26,048
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326115VPD150-20RU-G2150一般形タイプウレタンゴム-スプリング式
32,648
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326779VPD15-6AF-6J15深形タイプフッ素ゴム-スプリング式
4,367
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326788VPD15-6AG-6B15深形タイプ食品衛生法適合NBR-スプリング式
3,003
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326797VPD15-6AG-6J15深形タイプ食品衛生法適合NBR-スプリング式
3,245
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326806VPD15-6AN-6B15深形タイプニトリゴム-スプリング式
2,915
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326815VPD15-6AN-6J15深形タイプニトリゴム-スプリング式
3,157
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326824VPD15-6AS-6B15深形タイプシリコーンゴム-スプリング式
3,080
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326833VPD15-6AS-6J15深形タイプシリコーンゴム-スプリング式
3,322
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326849VPD15-6AU-6B15深形タイプウレタンゴム-スプリング式
3,465
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326858VPD15-6AU-6J15深形タイプウレタンゴム-スプリング式
3,707
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327043VPD15-6RF-6B15一般形タイプフッ素ゴム-スプリング式
4,125
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327059VPD15-6RF-6J15一般形タイプフッ素ゴム-スプリング式
4,367
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327068VPD15-6RG-6B15一般形タイプ食品衛生法適合NBR-スプリング式
3,003
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327077VPD15-6RG-6J15一般形タイプ食品衛生法適合NBR-スプリング式
3,245
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327095VPD15-6RN-6B15一般形タイプニトリゴム-スプリング式
2,915
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327129VPD15-6RS-6B15一般形タイプシリコーンゴム-スプリング式
3,080
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327147VPD15-6RSE-6B15一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,080
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327156VPD15-6RSE-6J15一般形タイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)-スプリング式
3,322
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327165VPD15-6RU-6B15一般形タイプウレタンゴム-スプリング式
3,465
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327174VPD15-6RU-6J15一般形タイプウレタンゴム-スプリング式
3,707
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327183VPD15-6RU-6J-ECV15一般形タイプ導電性ゴム(低抵抗タイプ)(表面抵抗率:200Ω/sq以下)-スプリング式
5,247
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327226VPD200-20RF-G2200一般形タイプフッ素ゴム-スプリング式
50,908
33,900
37,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327235VPD200-20RN-G2200一般形タイプニトリゴム-スプリング式
22,858
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327244VPD200-20RS-G2200一般形タイプシリコーンゴム-スプリング式
29,128
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327253VPD200-20RU-G2200一般形タイプウレタンゴム-スプリング式
36,498
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329299VPD20-6AF-6B20深形タイプフッ素ゴム-スプリング式
4,345
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする