PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ 直付型 スプリング式
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87999012
VPF10KNH
10
滑り止めタイプ
耐油NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,223
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87999021
VPF20KNH
20
滑り止めタイプ
耐油NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,498
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87999037
VPF30KNH
30
滑り止めタイプ
耐油NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,553
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87999046
VPF40KNH
40
滑り止めタイプ
耐油NBR
直付型 スプリング式
式
¥
3,773
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87999055
VPF50KNH
50
滑り止めタイプ
耐油NBR
直付型 スプリング式
式
¥
4,026
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった