真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上

真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46303338VPC10-6KNH-6B10滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
2,750
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303347VPC10-6KNH-6J10滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
2,992
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303356VPC10-6KNH-6J-ECV10滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
4,532
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307434VPC20-6KNH-6B20滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
3,025
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307443VPC20-6KNH-6J20滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
3,267
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312009VPC30-6KNH-6B30滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
3,080
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312018VPC30-6KNH-6J30滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
3,322
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314504VPC40-6KNH-6B40滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314513VPC40-6KNH-6J40滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
3,542
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46318896VPC50-6KNH-6B50滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
3,553
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46318905VPC50-6KNH-6J50滑り止めタイプ耐油NBRスプリング式
3,795
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87999177VPC10KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999186VPC10KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999195VPC10KNH6J-ECV-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999204VPC20KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999213VPC20KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999222VPC30KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999231VPC30KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999247VPC40KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999256VPC40KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999265VPC50KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999274VPC50KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87999177VPC10KNH6B46303338VPC10-6KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,990
税込2,189
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999186VPC10KNH6J46303347VPC10-6KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,190
税込2,409
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999195VPC10KNH6J-ECV46303356VPC10-6KNH-6J-ECV画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999204VPC20KNH6B46307434VPC20-6KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,190
税込2,409
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999213VPC20KNH6J46307443VPC20-6KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,690
税込2,959
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999222VPC30KNH6B46312009VPC30-6KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999231VPC30KNH6J46312018VPC30-6KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999247VPC40KNH6B46314504VPC40-6KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999256VPC40KNH6J46314513VPC40-6KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999265VPC50KNH6B46318896VPC50-6KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999274VPC50KNH6J46318905VPC50-6KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする