PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87999283
VP10KNH
10
滑り止めタイプ
耐油NBR
¥
385
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
87999292
VP20KNH
20
滑り止めタイプ
耐油NBR
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
87999301
VP30KNH
30
滑り止めタイプ
耐油NBR
¥
495
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
87999317
VP40KNH
40
滑り止めタイプ
耐油NBR
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87999326
VP50KNH
50
滑り止めタイプ
耐油NBR
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった