真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全22種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46296094VPB10KNH-6B10滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,100
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296103VPB10KNH-6J10滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,342
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297345VPB20KNH-6B20滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,265
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297354VPB20KNH-6J20滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,507
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
46298447VPB30KNH-6B30滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,320
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298456VPB30KNH-6J30滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,562
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
46298465VPB30KNH-6J-ECV30滑り止めタイプ耐油NBR固定式
3,212
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299183VPB40KNH-6B40滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,540
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299199VPB40KNH-6J40滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,782
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46300057VPB50KNH-6B50滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,793
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46300066VPB50KNH-6J50滑り止めタイプ耐油NBR固定式
2,035
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87999335VPB10KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999344VPB10KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999353VPB20KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999362VPB20KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999371VPB30KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999387VPB30KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999396VPB30KNH6J-ECV-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999405VPB40KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999414VPB40KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999423VPB50KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999432VPB50KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87999335VPB10KNH6B46296094VPB10KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999344VPB10KNH6J46296103VPB10KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999353VPB20KNH6B46297345VPB20KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999362VPB20KNH6J46297354VPB20KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999371VPB30KNH6B46298447VPB30KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
829
税込912
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999387VPB30KNH6J46298456VPB30KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999396VPB30KNH6J-ECV46298465VPB30KNH-6J-ECV画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999405VPB40KNH6B46299183VPB40KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999414VPB40KNH6J46299199VPB40KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999423VPB50KNH6B46300057VPB50KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999432VPB50KNH6J46300066VPB50KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする