曜日別特売

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上 - PISCO(ピスコ)

プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46289889VPA10KNH-6B10滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,848
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289898VPA10KNH-6J10滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,958
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291097VPA20KNH-6B20滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,925
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291106VPA20KNH-6J20滑り止めタイプ耐油NBR固定式
2,178
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292226VPA30KNH-6B30滑り止めタイプ耐油NBR固定式
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292235VPA30KNH-6J30滑り止めタイプ耐油NBR固定式
2,233
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292935VPA40KNH-6B40滑り止めタイプ耐油NBR固定式
2,200
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292944VPA40KNH-6J40滑り止めタイプ耐油NBR固定式
2,453
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293757VPA50KNH-6B50滑り止めタイプ耐油NBR固定式
2,453
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293766VPA50KNH-6J50滑り止めタイプ耐油NBR固定式
2,706
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293775VPA50KNH-6J-ECV50滑り止めタイプ耐油NBR固定式
4,356
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87999441VPA10KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999457VPA10KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999466VPA20KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999475VPA20KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999484VPA30KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999493VPA30KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999502VPA40KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999511VPA40KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999527VPA50KNH6B-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999536VPA50KNH6J-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999545VPA50KNH6J-ECV-滑り止めタイプ耐油NBRスタンダード/固定式 真空取出口 上-
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87999441VPA10KNH6B46289889VPA10KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999457VPA10KNH6J46289898VPA10KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999466VPA20KNH6B46291097VPA20KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,590
税込1,749
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999475VPA20KNH6J46291106VPA20KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999484VPA30KNH6B46292226VPA30KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999493VPA30KNH6J46292235VPA30KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999502VPA40KNH6B46292935VPA40KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999511VPA40KNH6J46292944VPA40KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,890
税込2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999527VPA50KNH6B46293757VPA50KNH-6B画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999536VPA50KNH6J46293766VPA50KNH-6J画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999545VPA50KNH6J-ECV46293775VPA50KNH-6J-ECV画像準備中真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする