曜日別特売

真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46351857VPMA10SC-4B10クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,200
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351866VPMA10SC-4J10クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,310
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351875VPMA10SC-6B10クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式6×4
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46352828VPMA15SC-4B15クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,255
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352837VPMA15SC-4J15クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,365
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352846VPMA15SC-6B15クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式6×4
2,255
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46353914VPMA20SC-4B20クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,530
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353923VPMA20SC-4J20クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353939VPMA20SC-6B20クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式6×4
2,530
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46354395VPMA25SC-4B25クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354404VPMA25SC-4J25クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,750
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354413VPMA25SC-4J-ECV25クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354429VPMA25SC-6B25クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式6×4
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355348VPMA30SC-4B30クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,805
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355357VPMA30SC-4J30クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式4×2.5
2,915
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355366VPMA30SC-6B30クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式6×4
2,805
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87999746VPMA10S4B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999755VPMA10S4J-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999764VPMA10S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-6×4
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999773VPMA15S4B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999782VPMA15S4J-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999791VPMA15S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-6×4
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999807VPMA20S4B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999816VPMA20S4J-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999825VPMA20S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-6×4
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999834VPMA25S4B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999843VPMA25S4J-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999852VPMA25S4J-ECV-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999861VPMA25S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-6×4
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999877VPMA30S4B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999886VPMA30S4J-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-4×2.5
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
87999895VPMA30S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)小型/固定式 真空取出口 上-6×4
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87999746VPMA10S4B46351857VPMA10SC-4B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999755VPMA10S4J46351866VPMA10SC-4J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999764VPMA10S6B46351875VPMA10SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999773VPMA15S4B46352828VPMA15SC-4B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999782VPMA15S4J46352837VPMA15SC-4J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999791VPMA15S6B46352846VPMA15SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999807VPMA20S4B46353914VPMA20SC-4B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999816VPMA20S4J46353923VPMA20SC-4J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999825VPMA20S6B46353939VPMA20SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999834VPMA25S4B46354395VPMA25SC-4B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999843VPMA25S4J46354404VPMA25SC-4J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999852VPMA25S4J-ECV46354413VPMA25SC-4J-ECV画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999861VPMA25S6B46354429VPMA25SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999877VPMA30S4B46355348VPMA30SC-4B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999886VPMA30S4J46355357VPMA30SC-4J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87999895VPMA30S6B46355366VPMA30SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする