真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46290318VPA10SC-6B10クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,222
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290327VPA10SC-6J10クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290835VPA15SC-6B15クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,277
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290844VPA15SC-6J15クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,530
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291517VPA20SC-6B20クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,552
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291526VPA20SC-6J20クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,805
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291876VPA25SC-6B25クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,662
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291885VPA25SC-6J25クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,915
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292533VPA30SC-6B30クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,827
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292549VPA30SC-6J30クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
3,080
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292637VPA35SC-6B35クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
5,863
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292646VPA35SC-6J35クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
6,116
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293958VPA50SC-6B50クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
6,743
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46293967VPA50SC-6J50クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
6,996
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46294746VPA70SC-G170クロロプレンゴム(スポンジ)Rp(G)1/8固定式
10,021
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88000053VPA10S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000062VPA10S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000071VPA15S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000087VPA15S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000096VPA20S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000105VPA20S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000114VPA25S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000123VPA25S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000132VPA30S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000141VPA30S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000157VPA35S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000166VPA35S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000175VPA50S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000184VPA50S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000193VPA70S01-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 上-
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88000053VPA10S6B46290318VPA10SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000062VPA10S6J46290327VPA10SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000071VPA15S6B46290835VPA15SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000087VPA15S6J46290844VPA15SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000096VPA20S6B46291517VPA20SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000105VPA20S6J46291526VPA20SC-6JVPA20S6J 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 46291526真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000114VPA25S6B46291876VPA25SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000123VPA25S6J46291885VPA25SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000132VPA30S6B46292533VPA30SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000141VPA30S6J46292549VPA30SC-6JVPA30S6J 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 46292549真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000157VPA35S6B46292637VPA35SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000166VPA35S6J46292646VPA35SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000175VPA50S6B46293958VPA50SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000184VPA50S6J46293967VPA50SC-6JVPA50S6J 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 46293967真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000193VPA70S0146294746VPA70SC-G1VPA70S01 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 46294746真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする