曜日別特売

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全32種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46296024VPB100SC-G1100クロロプレンゴム(スポンジ)Rp(G)1/8固定式
13,288
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296496VPB10SC-6B10クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
1,562
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296505VPB10SC-6J10クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
1,804
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297047VPB15SC-6B15クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
1,617
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297056VPB15SC-6J15クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
1,859
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297799VPB20SC-6B20クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
1,892
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297808VPB20SC-6J20クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,134
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46298115VPB25SC-6B25クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,002
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298124VPB25SC-6J25クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,244
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298788VPB30SC-6B30クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,167
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298797VPB30SC-6J30クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
2,409
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298867VPB35SC-6B35クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
5,203
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298876VPB35SC-6J35クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
5,445
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46300233VPB50SC-6B50クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
6,083
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
46300249VPB50SC-6J50クロロプレンゴム(スポンジ)-固定式
6,325
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301046VPB70SC-G170クロロプレンゴム(スポンジ)Rp(G)1/8固定式
9,691
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
88000202VPB100S01-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000211VPB10S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000227VPB10S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000236VPB15S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000245VPB15S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000254VPB20S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000263VPB20S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000272VPB25S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000281VPB25S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000297VPB30S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000306VPB30S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000315VPB35S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000324VPB35S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000333VPB50S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000342VPB50S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000351VPB70S01-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/固定式 真空取出口 横-
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88000202VPB100S0146296024VPB100SC-G1画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000211VPB10S6B46296496VPB10SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000227VPB10S6J46296505VPB10SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000236VPB15S6B46297047VPB15SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000245VPB15S6J46297056VPB15SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000254VPB20S6B46297799VPB20SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000263VPB20S6J46297808VPB20SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000272VPB25S6B46298115VPB25SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000281VPB25S6J46298124VPB25SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000297VPB30S6B46298788VPB30SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000306VPB30S6J46298797VPB30SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000315VPB35S6B46298867VPB35SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000324VPB35S6J46298876VPB35SC-6JVPB35S6J 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 46298876真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000333VPB50S6B46300233VPB50SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000342VPB50S6J46300249VPB50SC-6JVPB50S6J 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 46300249真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000351VPB70S0146301046VPB70SC-G1VPB70S01 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 46301046真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする