真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式

真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式 - PISCO(ピスコ)

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346467VPF10SC10クロロプレンゴム(スポンジ)直付型 スプリング式
3,795
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346476VPF15SC15クロロプレンゴム(スポンジ)直付型 スプリング式
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346485VPF20SC20クロロプレンゴム(スポンジ)直付型 スプリング式
4,125
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346494VPF25SC25クロロプレンゴム(スポンジ)直付型 スプリング式
4,235
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346503VPF30SC30クロロプレンゴム(スポンジ)直付型 スプリング式
4,400
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346519VPF35SC35クロロプレンゴム(スポンジ)直付型 スプリング式
7,436
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346528VPF50SC50クロロプレンゴム(スポンジ)直付型 スプリング式
8,316
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88000367VPF10S-クロロプレンゴム(スポンジ)スタンダード/直付型 スプリング式-
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000376VPF15S-クロロプレンゴム(スポンジ)スタンダード/直付型 スプリング式-
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000385VPF20S-クロロプレンゴム(スポンジ)スタンダード/直付型 スプリング式-
4,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000394VPF25S-クロロプレンゴム(スポンジ)スタンダード/直付型 スプリング式-
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000403VPF30S-クロロプレンゴム(スポンジ)スタンダード/直付型 スプリング式-
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000412VPF35S-クロロプレンゴム(スポンジ)スタンダード/直付型 スプリング式-
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000421VPF50S-クロロプレンゴム(スポンジ)スタンダード/直付型 スプリング式-
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88000367VPF10S46346467VPF10SC画像準備中真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000376VPF15S46346476VPF15SC画像準備中真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000385VPF20S46346485VPF20SC画像準備中真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000394VPF25S46346494VPF25SC画像準備中真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,190
税込3,509
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000403VPF30S46346503VPF30SC画像準備中真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000412VPF35S46346519VPF35SC画像準備中真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
5,490
税込6,039
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000421VPF50S46346528VPF50SC画像準備中真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする