真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横

真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全36種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324654VPD100-10SC-G1100クロロプレンゴム(スポンジ)Rp(G)1/8スプリング式
16,918
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325984VPD10-6SC-6B10クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,432
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325993VPD10-6SC-6B-ECV10クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
5,082
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326009VPD10-6SC-6J10クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,674
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327199VPD15-6SC-6B15クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,487
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327208VPD15-6SC-6J15クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,729
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329886VPD20-6SC-6B20クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,762
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329895VPD20-6SC-6J20クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
4,004
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331478VPD25-6SC-6B25クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,872
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331487VPD25-6SC-6J25クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
4,114
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46331496VPD25-6SC-6J-ECV25クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
5,764
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334156VPD30-6SC-6B30クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
4,037
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334165VPD30-6SC-6J30クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
4,279
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334323VPD35-6SC-6B35クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
7,073
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46334339VPD35-6SC-6J35クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
7,315
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340754VPD50-6SC-6B50クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
7,953
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46340763VPD50-6SC-6J50クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
8,195
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344157VPD70-10SC-G170クロロプレンゴム(スポンジ)Rp(G)1/8スプリング式
13,321
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88000437VPD100S01-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000446VPD10S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000455VPD10S6B-ECV-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000464VPD10S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000473VPD15S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000482VPD15S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000491VPD20S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000507VPD20S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000516VPD25S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000525VPD25S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000534VPD25S6J-ECV-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000543VPD30S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000552VPD30S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
4,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000561VPD35S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000577VPD35S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000586VPD50S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000595VPD50S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000604VPD70S01-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 横-
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88000437VPD100S0146324654VPD100-10SC-G1画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000446VPD10S6B46325984VPD10-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000455VPD10S6B-ECV46325993VPD10-6SC-6B-ECV画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000464VPD10S6J46326009VPD10-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000473VPD15S6B46327199VPD15-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000482VPD15S6J46327208VPD15-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000491VPD20S6B46329886VPD20-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000507VPD20S6J46329895VPD20-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000516VPD25S6B46331478VPD25-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000525VPD25S6J46331487VPD25-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000534VPD25S6J-ECV46331496VPD25-6SC-6J-ECV画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000543VPD30S6B46334156VPD30-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000552VPD30S6J46334165VPD30-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000561VPD35S6B46334323VPD35-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000577VPD35S6J46334339VPD35-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000586VPD50S6B46340754VPD50-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000595VPD50S6J46340763VPD50-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000604VPD70S0146344157VPD70-10SC-G1画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする