真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上

真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全34種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46302333VPC100-10SC-G1100クロロプレンゴム(スポンジ)Rp(G)1/8スプリング式
16,918
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303733VPC10-6SC-6B10クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,322
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303749VPC10-6SC-6J10クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,564
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305036VPC15-6SC-6B15クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,377
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46305045VPC15-6SC-6J15クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,619
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307854VPC20-6SC-6B20クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,652
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307863VPC20-6SC-6J20クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,894
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46307879VPC20-6SC-6J-ECV20クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
5,544
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309568VPC25-6SC-6B25クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,762
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46309577VPC25-6SC-6J25クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
4,004
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312289VPC30-6SC-6B30クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
3,927
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312298VPC30-6SC-6J30クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
4,169
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46312474VPC35-6SC-6B35クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
6,963
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312483VPC35-6SC-6J35クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
7,205
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319063VPC50-6SC-6B50クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
7,843
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
46319079VPC50-6SC-6J50クロロプレンゴム(スポンジ)-スプリング式
8,085
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46322737VPC70-10SC-G170クロロプレンゴム(スポンジ)Rp(G)1/8スプリング式
13,321
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
88000613VPC100S01-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000622VPC10S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000631VPC10S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000647VPC15S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000656VPC15S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000665VPC20S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000674VPC20S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000683VPC20S6J-ECV-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000692VPC25S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000701VPC25S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000717VPC30S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000726VPC30S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000735VPC35S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000744VPC35S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000753VPC50S6B-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000762VPC50S6J-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000771VPC70S01-クロロプレンゴム(スポンジ)-スタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88000613VPC100S0146302333VPC100-10SC-G1画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000622VPC10S6B46303733VPC10-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000631VPC10S6J46303749VPC10-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000647VPC15S6B46305036VPC15-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000656VPC15S6J46305045VPC15-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000665VPC20S6B46307854VPC20-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000674VPC20S6J46307863VPC20-6SC-6JVPC20S6J 真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 46307863真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000683VPC20S6J-ECV46307879VPC20-6SC-6J-ECV画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000692VPC25S6B46309568VPC25-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000701VPC25S6J46309577VPC25-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000717VPC30S6B46312289VPC30-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000726VPC30S6J46312298VPC30-6SC-6JVPC30S6J 真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 46312298真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000735VPC35S6B46312474VPC35-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000744VPC35S6J46312483VPC35-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000753VPC50S6B46319063VPC50-6SC-6B画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000762VPC50S6J46319079VPC50-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000771VPC70S0146322737VPC70-10SC-G1画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする