真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ

真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全17種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46288717VP100SC100クロロプレンゴム(スポンジ)
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46289189VP35SC35クロロプレンゴム(スポンジ)
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46289304VP50SC50クロロプレンゴム(スポンジ)
2,420
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289505VP70SC70クロロプレンゴム(スポンジ)
4,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88000787VP100S-クロロプレンゴム(スポンジ)
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000796VP100SA-クロロプレンゴム(スポンジ)
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000805VP10SA-クロロプレンゴム(スポンジ)
950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000814VP15SA-クロロプレンゴム(スポンジ)
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000823VP20SA-クロロプレンゴム(スポンジ)
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000832VP25SA-クロロプレンゴム(スポンジ)
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000841VP30SA-クロロプレンゴム(スポンジ)
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000857VP35S-クロロプレンゴム(スポンジ)
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000866VP35SA-クロロプレンゴム(スポンジ)
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000875VP50S-クロロプレンゴム(スポンジ)
2,200
取扱い終了
代替品有
88000884VP50SA-クロロプレンゴム(スポンジ)
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000893VP70S-クロロプレンゴム(スポンジ)
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88000902VP70SA-クロロプレンゴム(スポンジ)
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88000787VP100S46288717VP100SCVP100S 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46288717真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000796VP100SA46288726VP100SC-M10画像準備中真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000805VP10SA46288857VP10SC-M6VP10SA 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ) 46288857真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000814VP15SA46288909VP15SC-M6VP15SA 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ) 46288909真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000823VP20SA46289067VP20SC-M6VP20SA 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ) 46289067真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)1個
888
税込977
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000832VP25SA46289076VP25SC-M6VP25SA 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ) 46289076真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)1個
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000841VP30SA46289173VP30SC-M6VP30SA 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ) 46289173真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000857VP35S46289189VP35SCVP35S 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46289189真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000866VP35SA46289198VP35SC-M6VP35SA 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ) 46289198真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000875VP50S46289304VP50SCVP50S 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46289304真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000884VP50SA46289313VP50SC-M6画像準備中真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000893VP70S46289505VP70SCVP70S 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46289505真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88000902VP70SA46289514VP70SC-M10画像準備中真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88000875
2016-02-09
用途: 成形機からの製品取り出し
GT電子有限会社

取り引きしてる問屋さんより安く早く届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする