真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプ。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

内容量1個
全212種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
212種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46351236VPMA10LFS-3B10ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,728
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351245VPMA10LFS-3J10ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,838
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351254VPMA10LFS-4B10ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,728
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351263VPMA10LFS-4J10ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,838
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351279VPMA10LFS-4J-S310ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,938
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351288VPMA10LN-3B10ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,705
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351297VPMA10LN-3J10ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,815
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351306VPMA10LN-4B10ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,705
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351315VPMA10LN-4J10ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,815
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351324VPMA10LS-3B10ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351333VPMA10LS-3J10ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351349VPMA10LS-4B10ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351358VPMA10LS-4J10ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
46351367VPMA10LSE-3B10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351376VPMA10LSE-3J10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351385VPMA10LSE-4B10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351394VPMA10LSE-4J10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352304VPMA15LFS-3B15ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,970
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352313VPMA15LFS-3J15ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,080
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352329VPMA15LFS-4B15ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,970
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352338VPMA15LFS-4J15ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,080
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352347VPMA15LN-3B15ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,760
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352356VPMA15LN-3J15ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,870
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352365VPMA15LN-4B15ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,760
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352374VPMA15LN-4J15ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352383VPMA15LS-3B15ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,925
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352399VPMA15LS-3J15ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,035
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352408VPMA15LS-4B15ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,925
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352417VPMA15LS-4J15ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,035
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352426VPMA15LSE-3B15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,925
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352435VPMA15LSE-3J15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
2,035
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352444VPMA15LSE-4B15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,925
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352453VPMA15LSE-4J15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
2,035
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353458VPMA20LFS-4B20ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,025
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353467VPMA20LFS-4J20ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,135
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353476VPMA20LFS-6B20ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,025
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353485VPMA20LN-4B20ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,815
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353494VPMA20LN-4J20ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,925
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353503VPMA20LN-4J-ECV20ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
3,575
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353519VPMA20LN-6B20ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,815
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353528VPMA20LS-4B20ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353537VPMA20LS-4J20ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,090
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353546VPMA20LS-6B20ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353555VPMA20LSE-4B20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
2,145
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353564VPMA20LSE-4J20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
2,255
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353573VPMA20LSE-6B20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
2,145
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354989VPMA30LFS-4B30ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,135
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354998VPMA30LFS-4J30ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,245
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355007VPMA30LFS-6B30ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,135
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355016VPMA30LN-4B30ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする