曜日別特売

真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

内容量1個
全212種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
212種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359155VPMB10LFS-3B10ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,574
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359164VPMB10LFS-3J10ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,739
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359173VPMB10LFS-4B10ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,574
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359189VPMB10LFS-4J10ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,783
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359198VPMB10LFS-4J-S310ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
4,356
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359207VPMB10LN-3B10ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,551
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359216VPMB10LN-3J10ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,716
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359225VPMB10LN-4B10ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,551
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359234VPMB10LN-4J10ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,760
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359243VPMB10LS-3B10ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,716
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359259VPMB10LS-3J10ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,881
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359268VPMB10LS-4B10ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,716
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359277VPMB10LS-4J10ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,925
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359286VPMB10LSE-3B10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,716
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359295VPMB10LSE-3J10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,881
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359304VPMB10LSE-4B10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,716
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359313VPMB10LSE-4J10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,925
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360223VPMB15LFS-3B15ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,816
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360239VPMB15LFS-3J15ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,981
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360248VPMB15LFS-4B15ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,816
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360257VPMB15LFS-4J15ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,025
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360266VPMB15LN-3B15ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,606
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360275VPMB15LN-3J15ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,771
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360284VPMB15LN-4B15ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,606
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360293VPMB15LN-4J15ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,815
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
46360309VPMB15LS-3B15ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,771
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360318VPMB15LS-3J15ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,936
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360327VPMB15LS-4B15ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,771
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360336VPMB15LS-4J15ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,980
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360345VPMB15LS-6B15ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,771
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360354VPMB15LSE-3B15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,771
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360363VPMB15LSE-3J15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,936
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360379VPMB15LSE-4B15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,771
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360388VPMB15LSE-4J15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361395VPMB20LFS-4B20ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,926
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361404VPMB20LFS-4J20ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,135
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361413VPMB20LFS-6B20ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
2,926
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361429VPMB20LN-4B20ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,716
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361438VPMB20LN-4J20ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,925
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361447VPMB20LN-6B20ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,716
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361456VPMB20LS-4B20ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,881
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361465VPMB20LS-4J20ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,090
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361474VPMB20LS-6B20ソフトタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,881
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361483VPMB20LSE-4B20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
2,046
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361499VPMB20LSE-4J20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
2,255
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361508VPMB20LSE-6B20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)小型/固定式
2,046
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46362935VPMB30LFS-4B30ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,036
2,080
2,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46362944VPMB30LFS-4J30ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,245
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46362953VPMB30LFS-6B30ソフトタイプフロロシリコーンゴム小型/固定式
3,036
2,080
2,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46362969VPMB30LN-4B30ソフトタイプニトリゴム小型/固定式
1,771
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする