PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ4~Φ40
内容量
1個
バスケットに入れる
136
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46296155
VPB10LFS-6B
10
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,145
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296164
VPB10LFS-6J
10
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,387
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296173
VPB10LN-6B
10
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,122
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296189
VPB10LN-6J
10
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,364
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296198
VPB10LS-6B
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,287
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296207
VPB10LS-6J
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,529
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296216
VPB10LSE-6B
10
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
1,287
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296225
VPB10LSE-6J
10
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
1,529
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296767
VPB15LFS-6B
15
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,387
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296776
VPB15LFS-6J
15
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,629
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296785
VPB15LN-6B
15
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,177
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296794
VPB15LN-6J
15
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,419
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296803
VPB15LS-6B
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,342
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296819
VPB15LS-6J
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,584
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296828
VPB15LS-6J-ECV
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
3,124
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296837
VPB15LSE-6B
15
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
1,342
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296846
VPB15LSE-6J
15
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
1,584
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297424
VPB20LFS-6B
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,387
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297433
VPB20LFS-6J
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,629
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297449
VPB20LFS-6J-S3
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
5,115
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297458
VPB20LN-6B
20
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,177
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297467
VPB20LN-6J
20
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,419
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297476
VPB20LS-6B
20
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,342
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297485
VPB20LS-6J
20
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,584
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297494
VPB20LSE-6B
20
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
1,507
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297503
VPB20LSE-6J
20
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
1,749
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298474
VPB30LFS-6B
30
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,497
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298483
VPB30LFS-6J
30
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,739
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298499
VPB30LN-6B
30
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,232
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298508
VPB30LN-6J
30
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,474
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298517
VPB30LN-6J-ECV
30
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
3,124
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298526
VPB30LS-6B
30
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,397
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298535
VPB30LS-6J
30
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,639
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298544
VPB30LSE-6B
30
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
1,617
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46298553
VPB30LSE-6J
30
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
1,859
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299208
VPB40LFS-6B
40
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,717
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299217
VPB40LFS-6J
40
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,959
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299226
VPB40LN-6B
40
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,287
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299235
VPB40LN-6J
40
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,529
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299244
VPB40LS-6B
40
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299253
VPB40LS-6J
40
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,804
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299269
VPB40LS-6J-FHH
40
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
5,544
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299278
VPB40LSE-6B
40
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
2,057
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299287
VPB40LSE-6J
40
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
横
¥
2,299
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299515
VPB4LFS-6B
4
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,057
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299524
VPB4LFS-6J
4
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
横
¥
2,299
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299533
VPB4LN-6B
4
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,122
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299549
VPB4LN-6J
4
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
横
¥
1,364
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299558
VPB4LS-6B
4
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,287
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46299567
VPB4LS-6J
4
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
横
¥
1,529
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった