曜日別特売

真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 横

真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

内容量1個
全96種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348899VPHE10LFS-6J10ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,233
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348908VPHE10LN-6B10ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,001
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348917VPHE10LN-6J10ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,210
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348926VPHE10LS-6J10ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,375
878
966(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348935VPHE10LS-6J-S310ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
3,036
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348944VPHE10LSE-6J10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
1,375
878
966(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348987VPHE15LFS-6J15ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348996VPHE15LN-6B15ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,056
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349005VPHE15LN-6J15ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,265
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349014VPHE15LS-6B15ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,221
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349023VPHE15LS-6J15ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,430
908
999(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349039VPHE15LSE-6B15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
1,221
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349048VPHE15LSE-6J15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
1,430
908
999(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349109VPHE20LFS-6J20ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,475
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349118VPHE20LN-6B20ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,056
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349127VPHE20LN-6J20ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,265
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349136VPHE20LS-6B20ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,221
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349145VPHE20LS-6J20ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,430
908
999(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349154VPHE20LSE-6J20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
1,595
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349163VPHE30LFS-6J30ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,585
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349179VPHE30LN-6B30ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,111
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349188VPHE30LN-6J30ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,320
838
922(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349197VPHE30LS-6B30ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,276
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349206VPHE30LS-6J30ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,485
908
999(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349215VPHE30LSE-6J30ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
1,705
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349224VPHE40LFS-6J40ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,805
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349233VPHE40LN-6B40ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,166
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349249VPHE40LN-6J40ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,375
878
966(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349258VPHE40LS-6B40ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,441
908
999(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349267VPHE40LS-6J40ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,650
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349276VPHE40LSE-6J40ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
2,145
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349285VPHE4LFS-4J4ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,145
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349294VPHE4LN-4B4ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,001
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349303VPHE4LN-4J4ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,210
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349319VPHE4LS-4B4ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,166
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349328VPHE4LS-4J4ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,375
878
966(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349337VPHE4LSE-4J4ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
1,375
878
966(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349389VPHE6LFS-6J6ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,145
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349398VPHE6LN-6B6ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,001
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349407VPHE6LN-6J6ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,210
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349416VPHE6LS-6B6ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,166
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349425VPHE6LS-6J6ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,375
878
966(税込)
5日以内出荷
返品不可
46349434VPHE6LSE-6B6ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
1,166
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349443VPHE6LSE-6J6ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
1,375
878
966(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349495VPHE8LFS-6J8ソフトタイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,233
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349504VPHE8LN-6J8ソフトタイプニトリゴム直付型 固定式
1,210
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349513VPHE8LS-6J8ソフトタイプシリコーンゴム直付型 固定式
1,375
878
966(税込)
5日以内出荷
返品不可
46349529VPHE8LSE-6J8ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)直付型 固定式
1,375
878
966(税込)
4日以内出荷
返品不可
88004034VPHE10LFS6J-ソフトタイプフロロシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 横-
1,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
88004043VPHE10LN6B-ソフトタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 横-
950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88004034VPHE10LFS6J46348899VPHE10LFS-6J画像準備中真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88004043VPHE10LN6B46348908VPHE10LN-6B画像準備中真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする