PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 両横
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
内容量
1個
バスケットに入れる
132
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349574
VPHEW10LFS-6B
10
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349583
VPHEW10LFS-6J
10
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,618
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349599
VPHEW10LFS-6J-S3
10
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
5,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349608
VPHEW10LN-6B
10
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,177
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349617
VPHEW10LN-6J
10
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,595
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349626
VPHEW10LS-6B
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,342
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349635
VPHEW10LS-6J
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349644
VPHEW10LSE-6B
10
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
1,342
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349653
VPHEW10LSE-6J
10
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349705
VPHEW15LFS-6B
15
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,442
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349714
VPHEW15LFS-6J
15
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349723
VPHEW15LN-6B
15
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,232
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349739
VPHEW15LN-6J
15
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349748
VPHEW15LS-6B
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,397
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349757
VPHEW15LS-6J
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,815
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349766
VPHEW15LSE-6B
15
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
1,397
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349775
VPHEW15LSE-6J
15
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
1,815
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349836
VPHEW20LFS-6B
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,442
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349845
VPHEW20LFS-6J
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349854
VPHEW20LN-6B
20
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,232
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349863
VPHEW20LN-6J
20
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349879
VPHEW20LS-6B
20
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,397
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349888
VPHEW20LS-6J
20
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,815
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349897
VPHEW20LSE-6B
20
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349906
VPHEW20LSE-6J
20
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349915
VPHEW30LFS-6B
30
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,552
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349924
VPHEW30LFS-6J
30
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,970
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349933
VPHEW30LN-6B
30
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,287
¥
818
¥
900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349949
VPHEW30LN-6J
30
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,705
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349958
VPHEW30LS-6B
30
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,452
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349967
VPHEW30LS-6J
30
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,870
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349976
VPHEW30LSE-6B
30
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
1,672
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349985
VPHEW30LSE-6J
30
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
2,090
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349994
VPHEW40LFS-6B
40
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,772
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350003
VPHEW40LFS-6J
40
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
3,190
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350019
VPHEW40LN-6B
40
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,342
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350028
VPHEW40LN-6J
40
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,760
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350037
VPHEW40LS-6B
40
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,617
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350046
VPHEW40LS-6J
40
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,035
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350055
VPHEW40LSE-6B
40
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
2,112
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350064
VPHEW40LSE-6J
40
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350073
VPHEW4LFS-4B
4
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,112
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350089
VPHEW4LFS-4J
4
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350098
VPHEW4LN-4B
4
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,177
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350107
VPHEW4LN-4J
4
ソフトタイプ
ニトリゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,595
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350116
VPHEW4LS-4B
4
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,342
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350125
VPHEW4LS-4J
4
ソフトタイプ
シリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350134
VPHEW4LSE-4B
4
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
1,342
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350143
VPHEW4LSE-4J
4
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
直付型 固定式
両横
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350195
VPHEW6LFS-6B
6
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
直付型 固定式
両横
¥
2,112
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった