真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上

真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全237種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
237種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46303417VPC10-6LFS-6B10ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,795
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303426VPC10-6LFS-6J10ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,037
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303435VPC10-6LN-6B10ソフトタイプニトリゴムスプリング式
2,772
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303444VPC10-6LN-6J10ソフトタイプニトリゴムスプリング式
3,014
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303453VPC10-6LS-6B10ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
2,937
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303469VPC10-6LS-6J10ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
3,179
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303478VPC10-6LS-6J-ECV10ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
4,719
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303487VPC10-6LSE-6B10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
2,937
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303496VPC10-6LSE-6J10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
3,179
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304765VPC15-6LFS-6B15ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,037
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304774VPC15-6LFS-6J15ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,279
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304783VPC15-6LN-6B15ソフトタイプニトリゴムスプリング式
2,827
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304799VPC15-6LN-6J15ソフトタイプニトリゴムスプリング式
3,069
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304808VPC15-6LS-6B15ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
2,992
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304817VPC15-6LS-6J15ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
3,234
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304826VPC15-6LSE-6B15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
2,992
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304835VPC15-6LSE-6J15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
3,234
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307513VPC20-6LFS-6B20ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,147
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307529VPC20-6LFS-6J20ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,389
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307538VPC20-6LN-6B20ソフトタイプニトリゴムスプリング式
2,937
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307547VPC20-6LN-6J20ソフトタイプニトリゴムスプリング式
3,179
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307556VPC20-6LS-6B20ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
3,102
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307565VPC20-6LS-6J20ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
3,344
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307574VPC20-6LSE-6B20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
3,267
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307583VPC20-6LSE-6J20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
3,509
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312027VPC30-6LFS-6B30ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,257
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312036VPC30-6LFS-6J30ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,499
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312045VPC30-6LN-6B30ソフトタイプニトリゴムスプリング式
2,992
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312054VPC30-6LN-6J30ソフトタイプニトリゴムスプリング式
3,234
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312063VPC30-6LS-6B30ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
3,157
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312079VPC30-6LS-6J30ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
3,399
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312088VPC30-6LSE-6B30ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
3,377
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
46312097VPC30-6LSE-6J30ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
3,619
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314529VPC40-6LFS-6B40ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,477
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314538VPC40-6LFS-6J40ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
4,719
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314547VPC40-6LN-6B40ソフトタイプニトリゴムスプリング式
3,047
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314556VPC40-6LN-6J40ソフトタイプニトリゴムスプリング式
3,289
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314565VPC40-6LS-6B40ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
3,322
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314574VPC40-6LS-6J40ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
3,564
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314583VPC40-6LSE-6B40ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
3,817
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46314599VPC40-6LSE-6J40ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
4,059
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315238VPC4-6LFS-6B4ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,707
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315247VPC4-6LFS-6J4ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,949
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315256VPC4-6LN-6B4ソフトタイプニトリゴムスプリング式
2,772
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315265VPC4-6LN-6J4ソフトタイプニトリゴムスプリング式
3,014
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315274VPC4-6LS-6B4ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
2,937
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315283VPC4-6LS-6J4ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式
3,179
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315299VPC4-6LSE-6B4ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
2,937
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46315308VPC4-6LSE-6J4ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式
3,179
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321075VPC6-6LFS-6B6ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式
3,707
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88005224
2021-04-24
用途: 製品取り出し時。

お試しで購入してみました。安価で助かります。品質も問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする