PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
242
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325616
VPD10-6LFS-6B
10
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,905
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325625
VPD10-6LFS-6J
10
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,147
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325634
VPD10-6LN-6B
10
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
2,882
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325643
VPD10-6LN-6J
10
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
3,124
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325659
VPD10-6LS-6B
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,047
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325668
VPD10-6LS-6J
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,289
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325677
VPD10-6LS-6J-F15
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
5,929
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325686
VPD10-6LSE-6B
10
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,047
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325695
VPD10-6LSE-6J
10
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,289
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326903
VPD15-6LFS-6B
15
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,147
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326919
VPD15-6LFS-6J
15
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,389
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326928
VPD15-6LN-6B
15
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
2,937
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326937
VPD15-6LN-6J
15
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
3,179
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326946
VPD15-6LS-6B
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,102
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326955
VPD15-6LS-6J
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,344
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326964
VPD15-6LSE-6B
15
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,102
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326973
VPD15-6LSE-6J
15
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,344
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329536
VPD20-6LFS-6B
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,257
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329545
VPD20-6LFS-6J
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,499
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329554
VPD20-6LN-6B
20
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
3,047
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329563
VPD20-6LN-6J
20
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
3,289
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329579
VPD20-6LS-6B
20
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,212
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329588
VPD20-6LS-6J
20
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,454
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329597
VPD20-6LS-6J-FHH
20
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
7,194
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329606
VPD20-6LSE-6B
20
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,377
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329615
VPD20-6LSE-6J
20
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,619
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333867
VPD30-6LFS-6B
30
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,367
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333876
VPD30-6LFS-6J
30
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,609
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333885
VPD30-6LN-6B
30
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
3,102
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333894
VPD30-6LN-6J
30
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
3,344
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333903
VPD30-6LS-6B
30
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,267
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333919
VPD30-6LS-6J
30
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,509
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333928
VPD30-6LSE-6B
30
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,487
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46333937
VPD30-6LSE-6J
30
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,729
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336387
VPD40-6LFS-6B
40
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,587
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336396
VPD40-6LFS-6J
40
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,829
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336405
VPD40-6LN-6B
40
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
3,157
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336414
VPD40-6LN-6J
40
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
3,399
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336423
VPD40-6LS-6B
40
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,432
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336439
VPD40-6LS-6J
40
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,674
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336448
VPD40-6LSE-6B
40
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,927
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46336457
VPD40-6LSE-6J
40
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
4,169
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337087
VPD4-6LFS-6B
4
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,817
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337096
VPD4-6LFS-6J
4
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
スプリング式
横
¥
4,059
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337105
VPD4-6LN-6B
4
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
2,882
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337114
VPD4-6LN-6J
4
ソフトタイプ
ニトリゴム
スプリング式
横
¥
3,124
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337123
VPD4-6LS-6B
4
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,047
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337139
VPD4-6LS-6J
4
ソフトタイプ
シリコーンゴム
スプリング式
横
¥
3,289
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337148
VPD4-6LSE-6B
4
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,047
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46337157
VPD4-6LSE-6J
4
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
スプリング式
横
¥
3,289
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった