曜日別特売

真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横

真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横 - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全130種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348043VPHDW10-5LFS-6B10ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348059VPHDW10-5LFS-6J10ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
3,058
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348068VPHDW10-5LN-6B10ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
1,617
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348077VPHDW10-5LN-6J10ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
2,035
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348086VPHDW10-5LS-6B10ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
1,782
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348095VPHDW10-5LS-6J10ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348104VPHDW10-5LSE-6B10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
1,782
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348113VPHDW10-5LSE-6J10ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
2,200
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348165VPHDW15-5LFS-6B15ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
2,882
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348174VPHDW15-5LFS-6J15ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
3,300
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348183VPHDW15-5LN-6B15ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
1,672
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348199VPHDW15-5LN-6J15ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
2,090
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348208VPHDW15-5LS-6B15ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
1,837
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348217VPHDW15-5LS-6J15ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,255
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348226VPHDW15-5LSE-6B15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
1,837
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348235VPHDW15-5LSE-6J15ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
2,255
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348287VPHDW20-5LFS-6B20ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
2,992
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348296VPHDW20-5LFS-6J20ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
3,410
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348305VPHDW20-5LN-6B20ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
1,782
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348314VPHDW20-5LN-6J20ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348323VPHDW20-5LS-6B20ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
1,947
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348339VPHDW20-5LS-6J20ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,365
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348348VPHDW20-5LSE-6B20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
2,112
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348357VPHDW20-5LSE-6J20ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
2,530
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348366VPHDW30-5LFS-6B30ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
3,102
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348375VPHDW30-5LFS-6J30ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
3,520
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348384VPHDW30-5LN-6B30ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
1,837
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
46348393VPHDW30-5LN-6J30ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
2,255
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348409VPHDW30-5LS-6B30ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,002
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348418VPHDW30-5LS-6J30ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,420
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348427VPHDW30-5LSE-6B30ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
2,222
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348436VPHDW30-5LSE-6J30ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348445VPHDW40-5LFS-6B40ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
3,322
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348454VPHDW40-5LFS-6J40ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
3,740
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348463VPHDW40-5LN-6B40ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
1,892
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348479VPHDW40-5LN-6J40ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
2,310
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348488VPHDW40-5LS-6B40ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,167
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348497VPHDW40-5LS-6J40ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,585
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348506VPHDW40-5LSE-6B40ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
2,662
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348515VPHDW40-5LSE-6J40ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
3,080
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348524VPHDW4-5LFS-4B4ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
2,552
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348533VPHDW4-5LFS-4J4ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
2,948
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348549VPHDW4-5LN-4B4ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
1,617
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348558VPHDW4-5LN-4J4ソフトタイプニトリゴムスプリング式両横
2,013
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348567VPHDW4-5LS-4B4ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
1,782
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348576VPHDW4-5LS-4J4ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,178
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348585VPHDW4-5LS-6B4ソフトタイプシリコーンゴムスプリング式両横
1,782
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348594VPHDW4-5LSE-4B4ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
1,782
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348603VPHDW4-5LSE-4J4ソフトタイプ静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:104(mm)~106Ω/sq)スプリング式両横
2,178
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348655VPHDW6-5LFS-6B6ソフトタイプフロロシリコーンゴムスプリング式両横
2,552
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする