PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ4~Φ40
内容量
1個
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46289977
VPA10LFS-6B
10
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
2,893
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289986
VPA10LFS-6J
10
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
3,003
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289995
VPA10LN-6B
10
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290004
VPA10LN-6J
10
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290013
VPA10LS-6B
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,035
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290029
VPA10LS-6J
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,145
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290038
VPA10LS-6J-S3
10
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
3,685
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290047
VPA10LSE-6B
10
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,035
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290056
VPA10LSE-6J
10
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,145
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290564
VPA15LFS-6B
15
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
3,135
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290573
VPA15LFS-6J
15
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
3,245
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290589
VPA15LN-6B
15
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
1,925
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290598
VPA15LN-6J
15
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
2,035
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290607
VPA15LS-6B
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290616
VPA15LS-6B-S3
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
3,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290625
VPA15LS-6J
15
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290634
VPA15LSE-6B
15
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290643
VPA15LSE-6J
15
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,200
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290659
VPA15LSE-6J-ECV
15
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
3,740
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291167
VPA20LFS-6B
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
3,047
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291176
VPA20LFS-6J
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291185
VPA20LFS-6J-S3
20
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
4,895
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291194
VPA20LN-6B
20
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
1,837
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291203
VPA20LN-6J
20
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291219
VPA20LS-6B
20
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,002
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291228
VPA20LS-6J
20
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,255
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291237
VPA20LSE-6B
20
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,167
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291246
VPA20LSE-6J
20
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,420
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292244
VPA30LFS-6B
30
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
3,157
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292253
VPA30LFS-6J
30
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
3,410
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292269
VPA30LN-6B
30
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
1,892
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292278
VPA30LN-6J
30
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
2,145
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292287
VPA30LS-6B
30
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,057
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292296
VPA30LS-6J
30
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,310
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292305
VPA30LSE-6B
30
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,277
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292314
VPA30LSE-6J
30
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,530
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292953
VPA40LFS-6B
40
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
3,377
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292969
VPA40LFS-6J
40
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
3,630
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292978
VPA40LN-6B
40
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
1,947
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292987
VPA40LN-6J
40
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
2,200
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46292996
VPA40LS-6B
40
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,222
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293005
VPA40LS-6J
40
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,475
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293014
VPA40LSE-6B
40
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,717
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293023
VPA40LSE-6J
40
ソフトタイプ
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
固定式
上
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293224
VPA4LFS-6B
4
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
2,805
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293233
VPA4LFS-6J
4
ソフトタイプ
フロロシリコーンゴム
固定式
上
¥
2,915
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293249
VPA4LN-6B
4
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293258
VPA4LN-6J
4
ソフトタイプ
ニトリゴム
固定式
上
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293267
VPA4LS-6B
4
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,035
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46293276
VPA4LS-6J
4
ソフトタイプ
シリコーンゴム
固定式
上
¥
2,145
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった