曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

内容量1個
全88種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46351139VPMA10LBN-3B10ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,870
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351148VPMA10LBN-3J10ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351157VPMA10LBN-4B10ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,870
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351166VPMA10LBN-4J10ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46351175VPMA10LBS-3B10ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,145
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351184VPMA10LBS-3J10ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,255
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351193VPMA10LBS-4B10ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,145
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351209VPMA10LBS-4J10ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,255
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351218VPMA10LBS-4J-ECV10ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
3,795
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351227VPMA10LBS-4J-S310ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
3,355
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352216VPMA15LBN-3B15ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,925
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352225VPMA15LBN-3J15ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,035
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352234VPMA15LBN-4B15ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,925
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352243VPMA15LBN-4J15ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,035
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352259VPMA15LBN-4J-ECV15ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
3,575
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352268VPMA15LBS-3B15ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,255
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352277VPMA15LBS-3J15ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,365
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352286VPMA15LBS-4B15ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,255
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352295VPMA15LBS-4J15ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,365
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353397VPMA20LBN-4B20ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353406VPMA20LBN-4J20ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,090
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353415VPMA20LBN-6B20ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353424VPMA20LBS-4B20ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,310
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353433VPMA20LBS-4J20ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,420
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353449VPMA20LBS-6B20ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,310
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356723VPMA6LBN-3B6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,870
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356739VPMA6LBN-3J6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356748VPMA6LBN-4B6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,870
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356757VPMA6LBN-4J6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356766VPMA6LBN-4J-ECV6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
3,520
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356775VPMA6LBS-3B6ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,145
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356784VPMA6LBS-3J6ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,255
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356793VPMA6LBS-3J-ECV6ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
3,795
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356809VPMA6LBS-4B6ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,145
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356818VPMA6LBS-4J6ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,255
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357545VPMA8LBN-3B8ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,870
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357554VPMA8LBN-3J8ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357563VPMA8LBN-4B8ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,870
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357579VPMA8LBN-4J8ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,980
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357588VPMA8LBS-3B8ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,145
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357597VPMA8LBS-3J8ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,255
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357606VPMA8LBS-4B8ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,145
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357615VPMA8LBS-4J8ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,255
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357624VPMA8LBS-4J-ECV8ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
3,795
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
88009241VPMA10LBN3B-ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009257VPMA10LBN3J-ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009266VPMA10LBN4B-ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009275VPMA10LBN4J-ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 上-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009284VPMA10LBS3B-ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 上-
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009293VPMA10LBS3J-ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 上-
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88009241VPMA10LBN3B46351139VPMA10LBN-3B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009257VPMA10LBN3J46351148VPMA10LBN-3J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009266VPMA10LBN4B46351157VPMA10LBN-4B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009275VPMA10LBN4J46351166VPMA10LBN-4J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009284VPMA10LBS3B46351175VPMA10LBS-3B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009293VPMA10LBS3J46351184VPMA10LBS-3J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする