曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359067VPMB10LBN-3B10ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,716
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359076VPMB10LBN-3J10ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,881
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359085VPMB10LBN-4B10ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,716
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359094VPMB10LBN-4J10ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,925
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359103VPMB10LBS-3B10ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359119VPMB10LBS-3J10ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,156
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359128VPMB10LBS-4B10ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359137VPMB10LBS-4J10ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359146VPMB10LBS-4J-S310ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
3,773
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360126VPMB15LBN-3B15ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,771
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360135VPMB15LBN-3J15ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,936
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360144VPMB15LBN-4B15ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,771
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360153VPMB15LBN-4J15ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360169VPMB15LBS-3B15ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,101
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360178VPMB15LBS-3J15ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,266
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360187VPMB15LBS-3J-ECV15ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
3,806
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360196VPMB15LBS-4B15ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,101
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360205VPMB15LBS-4J15ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,310
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360214VPMB15LBS-4J-S315ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
3,883
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361334VPMB20LBN-4B20ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,881
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361343VPMB20LBN-4J20ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,090
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361359VPMB20LBN-6B20ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,881
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361368VPMB20LBS-4B20ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,211
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361377VPMB20LBS-4J20ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,420
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361386VPMB20LBS-6B20ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,211
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364676VPMB6LBN-3B6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,716
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364685VPMB6LBN-3J6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,881
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364694VPMB6LBN-4B6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,716
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364703VPMB6LBN-4J6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,925
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364719VPMB6LBN-4J-ECV6ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
3,465
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364728VPMB6LBS-3B6ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,991
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364737VPMB6LBS-3J6ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,156
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364746VPMB6LBS-4B6ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364755VPMB6LBS-4J6ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365473VPMB8LBN-3B8ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,716
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365489VPMB8LBN-3J8ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,881
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365498VPMB8LBN-4B8ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,716
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365507VPMB8LBN-4J8ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式
1,925
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365516VPMB8LBS-3B8ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365525VPMB8LBS-3J8ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,156
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365534VPMB8LBS-4B8ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365543VPMB8LBS-4J8ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88009686VPMB10LBN3B-ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009695VPMB10LBN3J-ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009704VPMB10LBN4B-ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009713VPMB10LBN4J-ソフトベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009722VPMB10LBS3B-ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009731VPMB10LBS3J-ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009747VPMB10LBS4B-ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88009756VPMB10LBS4J-ソフトベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88009686VPMB10LBN3B46359067VPMB10LBN-3B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009695VPMB10LBN3J46359076VPMB10LBN-3J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009704VPMB10LBN4B46359085VPMB10LBN-4B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009713VPMB10LBN4J46359094VPMB10LBN-4J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009722VPMB10LBS3B46359103VPMB10LBS-3B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009731VPMB10LBS3J46359119VPMB10LBS-3J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009747VPMB10LBS4B46359128VPMB10LBS-4B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88009756VPMB10LBS4J46359137VPMB10LBS-4J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする