曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46289907VPA10LBN-6B10ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,035
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289916VPA10LBN-6J10ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,145
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289925VPA10LBN-6J-S310ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
3,685
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289934VPA10LBS-6B10ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,310
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
46289943VPA10LBS-6J10ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,420
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46289959VPA10LBS-6J-ECV10ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
3,960
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46289968VPA10LBS-6J-S310ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
3,960
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290519VPA15LBN-6B15ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,090
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290528VPA15LBN-6J15ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290537VPA15LBS-6B15ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,420
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290546VPA15LBS-6J15ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,530
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46290555VPA15LBS-6J-ECV15ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
4,070
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291115VPA20LBN-6B20ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,002
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291124VPA20LBN-6J20ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,255
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291133VPA20LBS-6B20ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,332
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291149VPA20LBS-6J20ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,585
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46291158VPA20LBS-6J-S320ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
4,180
3,180
3,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294308VPA6LBN-6B6ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,035
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294317VPA6LBN-6J6ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,145
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294326VPA6LBS-6B6ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,310
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294335VPA6LBS-6J6ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,420
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294859VPA8LBN-6B8ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,035
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294868VPA8LBN-6J8ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
2,145
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294877VPA8LBS-6B8ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,310
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46294886VPA8LBS-6J8ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
2,420
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010106VPA10LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010115VPA10LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010124VPA10LBN6J-S3-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010133VPA10LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010142VPA10LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010151VPA10LBS6J-ECV-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010167VPA10LBS6J-S3-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010176VPA15LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010185VPA15LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010194VPA15LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010203VPA15LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010212VPA15LBS6J-ECV-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010221VPA20LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010237VPA20LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010246VPA20LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010255VPA20LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010264VPA20LBS6J-S3-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010273VPA6LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010282VPA6LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010291VPA6LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010307VPA6LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010316VPA8LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010325VPA8LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010334VPA8LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010343VPA8LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 上-
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88010106VPA10LBN6B46289907VPA10LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,590
税込1,749
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010115VPA10LBN6J46289916VPA10LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,690
税込1,859
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010124VPA10LBN6J-S346289925VPA10LBN-6J-S3画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,890
税込3,179
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010133VPA10LBS6B46289934VPA10LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010142VPA10LBS6J46289943VPA10LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010151VPA10LBS6J-ECV46289959VPA10LBS-6J-ECV画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010167VPA10LBS6J-S346289968VPA10LBS-6J-S3画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010176VPA15LBN6B46290519VPA15LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010185VPA15LBN6J46290528VPA15LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010194VPA15LBS6B46290537VPA15LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010203VPA15LBS6J46290546VPA15LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010212VPA15LBS6J-ECV46290555VPA15LBS-6J-ECV画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010221VPA20LBN6B46291115VPA20LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,590
税込1,749
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010237VPA20LBN6J46291124VPA20LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010246VPA20LBS6B46291133VPA20LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010255VPA20LBS6J46291149VPA20LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,990
税込2,189
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010264VPA20LBS6J-S346291158VPA20LBS-6J-S3画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
3,180
税込3,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010273VPA6LBN6B46294308VPA6LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010282VPA6LBN6J46294317VPA6LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010291VPA6LBS6B46294326VPA6LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010307VPA6LBS6J46294335VPA6LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010316VPA8LBN6B46294859VPA8LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010325VPA8LBN6J46294868VPA8LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010334VPA8LBS6B46294877VPA8LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010343VPA8LBS6J46294886VPA8LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする