曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)
(2件のレビュー)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20内容量1個
全48種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46296119VPB10LBN-6B10ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,287
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296128VPB10LBN-6J10ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,529
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296137VPB10LBS-6B10ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,562
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296146VPB10LBS-6J10ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,804
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296715VPB15LBN-6B15ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,342
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296724VPB15LBN-6J15ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,584
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296733VPB15LBS-6B15ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,672
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296749VPB15LBS-6J15ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,914
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296758VPB15LBS-6J-ECV15ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
3,454
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
46297363VPB20LBN-6B20ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,342
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297379VPB20LBN-6J20ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,584
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297388VPB20LBN-6J-ECV20ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
3,234
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297397VPB20LBS-6B20ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,672
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297406VPB20LBS-6J20ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,914
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
46297415VPB20LBS-6J-S320ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
4,400
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
46300583VPB6LBN-6B6ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,287
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
46300599VPB6LBN-6J6ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,529
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
46300608VPB6LBS-6B6ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,562
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46300617VPB6LBS-6J6ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,804
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301159VPB8LBN-6B8ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,287
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301168VPB8LBN-6J8ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
1,529
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301177VPB8LBN-6J-S38ソフトベローズタイプニトリゴム固定式
3,740
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301186VPB8LBS-6B8ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,562
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301195VPB8LBS-6J8ソフトベローズタイプシリコーンゴム固定式
1,804
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010352VPB10LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010361VPB10LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010377VPB10LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010386VPB10LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010395VPB15LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010404VPB15LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010413VPB15LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010422VPB15LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010431VPB15LBS6J-ECV-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010447VPB20LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010456VPB20LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010465VPB20LBN6J-ECV-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010474VPB20LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010483VPB20LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010492VPB20LBS6J-S3-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010501VPB6LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010517VPB6LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010526VPB6LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010535VPB6LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010544VPB8LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010553VPB8LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010562VPB8LBN6J-S3-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
3,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010571VPB8LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010587VPB8LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/固定式 真空取出口 横-
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88010352VPB10LBN6B46296119VPB10LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010361VPB10LBN6J46296128VPB10LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010377VPB10LBS6B46296137VPB10LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010386VPB10LBS6J46296146VPB10LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010395VPB15LBN6B46296715VPB15LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010404VPB15LBN6J46296724VPB15LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010413VPB15LBS6B46296733VPB15LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,090
税込1,199
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010422VPB15LBS6J46296749VPB15LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,390
税込1,529
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010431VPB15LBS6J-ECV46296758VPB15LBS-6J-ECV画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,190
税込2,409
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010447VPB20LBN6B46297363VPB20LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010456VPB20LBN6J46297379VPB20LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010465VPB20LBN6J-ECV46297388VPB20LBN-6J-ECV画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,190
税込2,409
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010474VPB20LBS6B46297397VPB20LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,090
税込1,199
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010483VPB20LBS6J46297406VPB20LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,390
税込1,529
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010492VPB20LBS6J-S346297415VPB20LBS-6J-S3画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,890
税込3,179
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010501VPB6LBN6B46300583VPB6LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010517VPB6LBN6J46300599VPB6LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010526VPB6LBS6B46300608VPB6LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010535VPB6LBS6J46300617VPB6LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010544VPB8LBN6B46301159VPB8LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010553VPB8LBN6J46301168VPB8LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010562VPB8LBN6J-S346301177VPB8LBN-6J-S3画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010571VPB8LBS6B46301186VPB8LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010587VPB8LBS6J46301195VPB8LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46297379
2022-11-09
用途: 紙の吸い取り

個包装のビニール、ワンタッチ継手、パッドゴムはきれいで新品感がありますが
パッドホルダに傷、バリが多いことが残念です。
使用上は問題なさそうです。

対象商品 : 88010483
2016-01-11
用途: 制作部品の一部
株式会社 アイデアチューブ

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする