曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型 スプリング式

真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型 スプリング式 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88010596VPF10LBN10ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010605VPF10LBS10ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,685
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010614VPF15LBN15ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,465
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010623VPF15LBS15ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,795
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010632VPF20LBN20ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,575
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010641VPF20LBS20ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,905
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010657VPF6LBN6ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,410
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010666VPF6LBS6ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,685
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010675VPF8LBN8ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,410
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010684VPF8LBS8ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
3,685
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする