曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横

真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20内容量1個
全42種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46349538VPHEW10LBN-6B10ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,342
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349547VPHEW10LBN-6J10ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349556VPHEW10LBS-6B10ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
1,617
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349565VPHEW10LBS-6J10ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
2,035
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349669VPHEW15LBN-6B15ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,397
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349678VPHEW15LBN-6J15ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,815
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349687VPHEW15LBS-6B15ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
1,727
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349696VPHEW15LBS-6J15ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
2,145
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349784VPHEW20LBN-6B20ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,397
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349793VPHEW20LBN-6J20ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,815
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349809VPHEW20LBS-6B20ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
1,727
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349818VPHEW20LBS-6J20ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
2,145
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46349827VPHEW20LBS-6J-S320ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
5,137
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350159VPHEW6LBN-6B6ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,342
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350168VPHEW6LBN-6J6ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350177VPHEW6LBS-6B6ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
1,617
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350186VPHEW6LBS-6J6ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
2,035
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350283VPHEW8LBN-6B8ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,342
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350299VPHEW8LBN-6J8ソフトベローズタイプニトリゴム直付型 固定式両横
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350308VPHEW8LBS-6B8ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
1,617
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350317VPHEW8LBS-6J8ソフトベローズタイプシリコーンゴム直付型 固定式両横
2,035
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88010903VPHEW10LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010912VPHEW10LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010921VPHEW10LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010937VPHEW10LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010946VPHEW15LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010955VPHEW15LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010964VPHEW15LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010973VPHEW15LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010982VPHEW20LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88010991VPHEW20LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011007VPHEW20LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011016VPHEW20LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011025VPHEW20LBS6J-S3-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011034VPHEW6LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011043VPHEW6LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011052VPHEW6LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011061VPHEW6LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011077VPHEW8LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011086VPHEW8LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011095VPHEW8LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011104VPHEW8LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横-
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88010903VPHEW10LBN6B46349538VPHEW10LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010912VPHEW10LBN6J46349547VPHEW10LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010921VPHEW10LBS6B46349556VPHEW10LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010937VPHEW10LBS6J46349565VPHEW10LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010946VPHEW15LBN6B46349669VPHEW15LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010955VPHEW15LBN6J46349678VPHEW15LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010964VPHEW15LBS6B46349687VPHEW15LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010973VPHEW15LBS6J46349696VPHEW15LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010982VPHEW20LBN6B46349784VPHEW20LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88010991VPHEW20LBN6J46349793VPHEW20LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011007VPHEW20LBS6B46349809VPHEW20LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011016VPHEW20LBS6J46349818VPHEW20LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011025VPHEW20LBS6J-S346349827VPHEW20LBS-6J-S3画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011034VPHEW6LBN6B46350159VPHEW6LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011043VPHEW6LBN6J46350168VPHEW6LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011052VPHEW6LBS6B46350177VPHEW6LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011061VPHEW6LBS6J46350186VPHEW6LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011077VPHEW8LBN6B46350283VPHEW8LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011086VPHEW8LBN6J46350299VPHEW8LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011095VPHEW8LBS6B46350308VPHEW8LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011104VPHEW8LBS6J46350317VPHEW8LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする