曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46303365VPC10-6LBN-6B10ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
2,937
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303374VPC10-6LBN-6J10ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
3,179
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303383VPC10-6LBS-6B10ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
3,212
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303399VPC10-6LBS-6J10ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
3,454
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46303408VPC10-6LBS-6J-ECV10ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
4,994
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304729VPC15-6LBN-6B15ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
2,992
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304738VPC15-6LBN-6J15ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
3,234
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304747VPC15-6LBS-6B15ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
3,322
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
46304756VPC15-6LBS-6J-ECV15ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
5,104
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307459VPC20-6LBN-6B20ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
3,102
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307468VPC20-6LBN-6J20ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
3,344
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307477VPC20-6LBN-6J-ECV20ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
4,994
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307486VPC20-6LBS-4J-ECV20ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
5,313
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307495VPC20-6LBS-6B20ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
3,432
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46307504VPC20-6LBS-6J20ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
3,674
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321014VPC6-6LBN-6B6ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
2,937
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321023VPC6-6LBN-6J6ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
3,179
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321039VPC6-6LBN-6J-ECV6ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
4,719
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321048VPC6-6LBS-6B6ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
3,212
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321057VPC6-6LBS-6B-FH6ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
6,732
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
46321066VPC6-6LBS-6J6ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
3,454
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46323254VPC8-6LBN-6B8ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
2,937
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46323263VPC8-6LBN-6J8ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
3,179
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46323279VPC8-6LBS-6B8ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
3,212
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46323288VPC8-6LBS-6J8ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
3,454
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346537VPHC10-9LBN-6B10ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,716
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346546VPHC10-9LBN-6J10ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,936
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346555VPHC10-9LBS-6B10ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346564VPHC10-9LBS-6J10ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
2,211
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46346643VPHC15-9LBN-6B15ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,771
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346659VPHC15-9LBN-6J15ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346668VPHC15-9LBS-4J15ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
2,310
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346677VPHC15-9LBS-6B15ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
2,101
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346686VPHC15-9LBS-6J15ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
2,321
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346765VPHC20-9LBN-6B20ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,771
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346774VPHC20-9LBN-6J20ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346783VPHC20-9LBS-6B20ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
2,101
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346799VPHC20-9LBS-6J20ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
2,321
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347036VPHC6-9LBN-6B6ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,716
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347045VPHC6-9LBN-6J6ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,936
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347054VPHC6-9LBS-6B6ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347063VPHC6-9LBS-6J6ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
2,211
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347133VPHC8-9LBN-6B8ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,716
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347149VPHC8-9LBN-6J8ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式
1,936
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46347158VPHC8-9LBS-6B8ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
1,991
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347167VPHC8-9LBS-6J8ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式
2,211
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88011113VPHC10LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
2,100
取扱い終了
返品不可
88011122VPHC10LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
2,200
取扱い終了
返品不可
88011131VPHC10LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
2,350
取扱い終了
返品不可
88011147VPHC10LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 上-
2,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88011113VPHC10LBN6B46346537VPHC10-9LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011122VPHC10LBN6J46346546VPHC10-9LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011131VPHC10LBS6B46346555VPHC10-9LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011147VPHC10LBS6J46346564VPHC10-9LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする