曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横 - PISCO(ピスコ)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348007VPHDW10-5LBN-6B10ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
1,782
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348016VPHDW10-5LBN-6J10ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348025VPHDW10-5LBS-6B10ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,057
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46348034VPHDW10-5LBS-6J10ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348129VPHDW15-5LBN-6B15ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
1,837
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348138VPHDW15-5LBN-6J15ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
2,255
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348147VPHDW15-5LBS-6B15ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,167
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348156VPHDW15-5LBS-6J15ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,585
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348244VPHDW20-5LBN-6B20ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
1,947
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348253VPHDW20-5LBN-6J20ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
2,365
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348269VPHDW20-5LBS-6B20ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,277
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348278VPHDW20-5LBS-6J20ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,695
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348619VPHDW6-5LBN-6B6ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
1,782
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348628VPHDW6-5LBN-6J6ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348637VPHDW6-5LBS-6B6ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,057
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348646VPHDW6-5LBS-6J6ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348734VPHDW8-5LBN-6B8ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
1,782
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348743VPHDW8-5LBN-6J8ソフトベローズタイプニトリゴムスプリング式両横
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348759VPHDW8-5LBS-6B8ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,057
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348768VPHDW8-5LBS-6J8ソフトベローズタイプシリコーンゴムスプリング式両横
2,475
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88011524VPHDW10LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011533VPHDW10LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011542VPHDW10LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011551VPHDW10LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011567VPHDW15LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011576VPHDW15LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011585VPHDW15LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011594VPHDW15LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011603VPHDW20LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011612VPHDW20LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011621VPHDW20LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011637VPHDW20LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011646VPHDW6LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011655VPHDW6LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011664VPHDW6LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011673VPHDW6LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011682VPHDW8LBN6B-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011691VPHDW8LBN6J-ソフトベローズタイプニトリゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011707VPHDW8LBS6B-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
88011716VPHDW8LBS6J-ソフトベローズタイプシリコーンゴムスタンダード/スプリング式 真空取出口 両横-
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88011524VPHDW10LBN6B46348007VPHDW10-5LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011533VPHDW10LBN6J46348016VPHDW10-5LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011542VPHDW10LBS6B46348025VPHDW10-5LBS-6BVPHDW10LBS6B 真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横 PISCO(ピスコ) 46348025真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011551VPHDW10LBS6J46348034VPHDW10-5LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011567VPHDW15LBN6B46348129VPHDW15-5LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,490
税込1,639
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011576VPHDW15LBN6J46348138VPHDW15-5LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011585VPHDW15LBS6B46348147VPHDW15-5LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,690
税込1,859
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011594VPHDW15LBS6J46348156VPHDW15-5LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,990
税込2,189
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011603VPHDW20LBN6B46348244VPHDW20-5LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,590
税込1,749
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011612VPHDW20LBN6J46348253VPHDW20-5LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011621VPHDW20LBS6B46348269VPHDW20-5LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011637VPHDW20LBS6J46348278VPHDW20-5LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011646VPHDW6LBN6B46348619VPHDW6-5LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,490
税込1,639
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011655VPHDW6LBN6J46348628VPHDW6-5LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011664VPHDW6LBS6B46348637VPHDW6-5LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011673VPHDW6LBS6J46348646VPHDW6-5LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011682VPHDW8LBN6B46348734VPHDW8-5LBN-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011691VPHDW8LBN6J46348743VPHDW8-5LBN-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011707VPHDW8LBS6B46348759VPHDW8-5LBS-6B画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88011716VPHDW8LBS6J46348768VPHDW8-5LBS-6J画像準備中真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする