真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359794VPMB10WG-3B10多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,332
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359803VPMB10WG-3J10多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,497
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359819VPMB10WG-4B10多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,332
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359828VPMB10WG-4J10多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,541
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359837VPMB10WN-3B10多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,244
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359846VPMB10WN-3J10多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,409
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359855VPMB10WN-4B10多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,244
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359864VPMB10WN-4J10多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,453
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359873VPMB10WS-3B10多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,464
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359889VPMB10WS-3J10多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,629
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359898VPMB10WS-4B10多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,464
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359907VPMB10WS-4J10多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,673
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359916VPMB10WS-4J-S310多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
4,246
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361885VPMB20WG-4B20多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,662
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361894VPMB20WG-4J20多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,871
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361903VPMB20WG-6B20多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,662
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361919VPMB20WN-4B20多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,574
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361928VPMB20WN-4J20多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,783
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361937VPMB20WN-6B20多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,574
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361946VPMB20WS-4B20多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,849
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361955VPMB20WS-4J20多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
3,058
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361964VPMB20WS-6B20多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,849
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46363328VPMB30WG-4B30多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,772
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46363337VPMB30WG-4J30多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,981
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46363346VPMB30WG-6B30多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式
2,772
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46363355VPMB30WN-4B30多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,684
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46363364VPMB30WN-4J30多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,893
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46363373VPMB30WN-6B30多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式
2,684
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46363389VPMB30WS-4B30多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,959
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46363398VPMB30WS-4J30多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
3,168
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46363407VPMB30WS-6B30多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式
2,959
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88012601VPMB10WG3B10多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式 真空取出口 横-
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012617VPMB10WG3J10多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式 真空取出口 横-
2,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012626VPMB10WG4B-多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式 真空取出口 横-
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012635VPMB10WG4J-多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式 真空取出口 横-
2,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012644VPMB10WN3B10多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012653VPMB10WN3J10多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012662VPMB10WN4B-多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012671VPMB10WN4J-多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012687VPMB10WS3B10多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012696VPMB10WS3J10多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012705VPMB10WS4B-多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012714VPMB10WS4J-多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012723VPMB10WS4J-S3-多段ベローズタイプシリコーンゴム小型/固定式 真空取出口 横-
3,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012732VPMB20WG4B-多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式 真空取出口 横-
2,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012741VPMB20WG4J-多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式 真空取出口 横-
2,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012757VPMB20WG6B-多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR小型/固定式 真空取出口 横-
2,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012766VPMB20WN4B-多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012775VPMB20WN4J-多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
88012784VPMB20WN6B-多段ベローズタイプニトリゴム小型/固定式 真空取出口 横-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88012601VPMB10WG3B46359794VPMB10WG-3B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012617VPMB10WG3J46359803VPMB10WG-3J画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012626VPMB10WG4B46359819VPMB10WG-4B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012635VPMB10WG4J46359828VPMB10WG-4J画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012644VPMB10WN3B46359837VPMB10WN-3B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012653VPMB10WN3J46359846VPMB10WN-3J画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012662VPMB10WN4B46359855VPMB10WN-4B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012671VPMB10WN4J46359864VPMB10WN-4J画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012687VPMB10WS3B46359873VPMB10WS-3B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012696VPMB10WS3J46359889VPMB10WS-3J画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012705VPMB10WS4B46359898VPMB10WS-4B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012714VPMB10WS4J46359907VPMB10WS-4J画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012723VPMB10WS4J-S346359916VPMB10WS-4J-S3画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012732VPMB20WG4B46361885VPMB20WG-4B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012741VPMB20WG4J46361894VPMB20WG-4J画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012757VPMB20WG6B46361903VPMB20WG-6B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012766VPMB20WN4B46361919VPMB20WN-4B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012775VPMB20WN4J46361928VPMB20WN-4J画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88012784VPMB20WN6B46361937VPMB20WN-6B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする