曜日別特売

真空パッド 多段ベローズタイプ 直付型 スプリング式

真空パッド 多段ベローズタイプ 直付型 スプリング式 - PISCO(ピスコ)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88013606VPF10WG10多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR直付型 スプリング式
4,026
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013615VPF10WN10多段ベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
3,938
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013624VPF10WS10多段ベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,158
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013633VPF20WG20多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR直付型 スプリング式
4,356
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013642VPF20WN20多段ベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
4,268
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013651VPF20WS20多段ベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,543
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013667VPF30WG30多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR直付型 スプリング式
4,466
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013676VPF30WN30多段ベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
4,378
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013685VPF30WS30多段ベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
4,653
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013694VPF40WG40多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR直付型 スプリング式
4,851
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013703VPF40WN40多段ベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
4,763
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013712VPF40WS40多段ベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
5,093
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013721VPF50WG50多段ベローズタイプ食品衛生法適合NBR直付型 スプリング式
5,214
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013737VPF50WN50多段ベローズタイプニトリゴム直付型 スプリング式
5,126
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
88013746VPF50WS50多段ベローズタイプシリコーンゴム直付型 スプリング式
5,511
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
この動画は、1が参考にしています。
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする