PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88014385
VP10WG
10
多段ベローズタイプ
食品衛生法適合NBR
¥
1,188
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88014394
VP10WN
10
多段ベローズタイプ
ニトリゴム
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88014403
VP10WS
10
多段ベローズタイプ
シリコーンゴム
¥
1,320
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
88014412
VP20WG
20
多段ベローズタイプ
食品衛生法適合NBR
¥
1,298
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88014421
VP20WN
20
多段ベローズタイプ
ニトリゴム
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
88014437
VP20WS
20
多段ベローズタイプ
シリコーンゴム
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
88014446
VP30WG
30
多段ベローズタイプ
食品衛生法適合NBR
¥
1,408
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
88014455
VP30WN
30
多段ベローズタイプ
ニトリゴム
¥
1,320
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
88014464
VP30WS
30
多段ベローズタイプ
シリコーンゴム
¥
1,595
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
88014473
VP40WG
40
多段ベローズタイプ
食品衛生法適合NBR
¥
1,628
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88014482
VP40WN
40
多段ベローズタイプ
ニトリゴム
¥
1,540
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88014491
VP40WS
40
多段ベローズタイプ
シリコーンゴム
¥
1,870
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
88014507
VP50WG
50
多段ベローズタイプ
食品衛生法適合NBR
¥
1,958
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88014516
VP50WN
50
多段ベローズタイプ
ニトリゴム
¥
1,870
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
88014525
VP50WS
50
多段ベローズタイプ
シリコーンゴム
¥
2,255
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった