曜日別特売

真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

内容量1個
233件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46356215VPMA4x10EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,947
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356224VPMA4x10EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,057
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356233VPMA4x10EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,947
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356249VPMA4x10ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,222
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356258VPMA4x10ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,332
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356267VPMA4x10ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,222
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356303VPMA4x20EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,002
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356319VPMA4x20EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,112
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356328VPMA4x20EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
2,002
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356337VPMA4x20ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,277
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356346VPMA4x20ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,387
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
46356355VPMA4x20ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,277
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356398VPMA4x30EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,057
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356407VPMA4x30EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,167
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356416VPMA4x30EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
2,057
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356425VPMA4x30ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,332
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356434VPMA4x30ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,442
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356443VPMA4x30ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,332
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356486VPMA5x10EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,947
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356495VPMA5x10EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,057
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356504VPMA5x10EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,947
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356513VPMA5x10ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,222
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356529VPMA5x10ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,332
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356538VPMA5x10ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,222
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356574VPMA5x20EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,002
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356583VPMA5x20EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,112
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356599VPMA5x20EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
2,002
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356608VPMA5x20ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,277
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356617VPMA5x20ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,387
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356626VPMA5x20ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,277
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356669VPMA5x30EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,057
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356678VPMA5x30EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,167
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356687VPMA5x30EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
2,057
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356696VPMA5x30ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,332
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356705VPMA5x30ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,442
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356714VPMA5x30ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,332
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357299VPMA6x10EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,947
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357308VPMA6x10EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,057
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357317VPMA6x10EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,947
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357326VPMA6x10ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,222
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357335VPMA6x10ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,332
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357344VPMA6x10ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,222
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357387VPMA6x20EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,002
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357396VPMA6x20EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,112
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357405VPMA6x20EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
2,002
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357414VPMA6x20ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,277
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357423VPMA6x20ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,387
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357439VPMA6x20ES-4J-S3長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
3,465
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357448VPMA6x20ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,277
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357484VPMA6x30EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,057
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする