曜日別特売

真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

内容量1個
233件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46364168VPMB4x10EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,848
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364177VPMB4x10EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,057
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364186VPMB4x10EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,848
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364195VPMB4x10ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,123
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364204VPMB4x10ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,332
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364213VPMB4x10ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,123
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364256VPMB4x20EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,903
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364265VPMB4x20EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,112
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364274VPMB4x20EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,903
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364283VPMB4x20ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,178
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364299VPMB4x20ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,387
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364308VPMB4x20ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,178
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364344VPMB4x30EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,958
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364353VPMB4x30EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,167
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364369VPMB4x30EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,958
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364378VPMB4x30ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,233
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364387VPMB4x30ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,442
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364396VPMB4x30ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,233
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364439VPMB5x10EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,848
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364448VPMB5x10EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,057
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364457VPMB5x10EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,848
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364466VPMB5x10ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,123
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364475VPMB5x10ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,332
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364484VPMB5x10ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,123
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364527VPMB5x20EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,903
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364536VPMB5x20EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,112
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364545VPMB5x20EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,903
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364554VPMB5x20ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364563VPMB5x20ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,387
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364579VPMB5x20ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,178
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364615VPMB5x30EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,958
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364624VPMB5x30EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,167
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364633VPMB5x30EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,958
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364649VPMB5x30ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,233
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364658VPMB5x30ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,442
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46364667VPMB5x30ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,233
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365227VPMB6x10EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,848
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365236VPMB6x10EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,057
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365245VPMB6x10EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,848
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365254VPMB6x10ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,123
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365263VPMB6x10ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,332
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365279VPMB6x10ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,123
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365315VPMB6x20EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,903
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365324VPMB6x20EN-4J長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
2,112
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365333VPMB6x20EN-6B長円タイプニトリゴム小型/固定式6×4
1,903
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365349VPMB6x20ES-4B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,178
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365358VPMB6x20ES-4J長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
2,387
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365367VPMB6x20ES-4J-S3長円タイプシリコーンゴム小型/固定式4×2.5
3,828
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365376VPMB6x20ES-6B長円タイプシリコーンゴム小型/固定式6×4
2,178
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
46365419VPMB6x30EN-4B長円タイプニトリゴム小型/固定式4×2.5
1,958
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする